ステンレス製大型ゴミ箱のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
92件の「ステンレス製大型ゴミ箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自治会ゴミステーション」、「ゴミ箱 屋外 ステンレス」、「トラッシュステーション」などの商品も取り扱っております。
ニューゴミストッカーPS型 四国化成ランキング1位
高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
高さ(mm)1200
1台
199,800税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケンランキング2位
ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適種別組立式付属品アンカーボルトシルバーフタの種類回転式上扉材質(本体)ステンレス
1台
199,800税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴミステーション(ワンタッチ組立式) テラダランキング3位
簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ カイスイマレンランキング4位
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管種類ゴミ集積保管庫シルバー材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
1台
57,980税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレスダストボックス グリーンライフランキング5位
景観を壊さないダストボックス。 ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式材質ステンレス
1台
129,800税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1160
1台
169,800税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に仕様完成品付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板材質ステンレスSUS304シルバー高さ(mm)1100タイプ観音開き扉耐荷重(kg)底板:500板厚(mm)1.2仕上ヘアーライン関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
139,800税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。丈夫で、サビキズに対して優れています。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
1台
29,980税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)330材質本体/スチール、扉/SUS430質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×605×960RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類取手式商品タイプ本体+フタ
1台
55,980税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
1台
62,980税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
シャンパンゴールド
1台
229,800税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。 ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。 前扉は、マグネットでピッタリ固定します。 内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。 内部に水が入りにくい縁形状を採用。 固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。 マンション、アパートなどに最適です。 ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積材質ステンレス質量(kg)75シルバー容量(L)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148関連資料仕様図(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(6.53MB)
1台
169,800税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂寸法(mm)(G.L)50梱包数3色(本体)ステンカラー
1台
149,800税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)シルバー仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー高さ(mm)1160種類集積保管庫奥行(mm)7502018年トラスコ掲載ページ9 0520
1台
169,800税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群! カラスなどの被害からゴミをお守りします 組立不要
材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1台
76,980税込84,678
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

サンカダストBOX
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
材質溶融亜鉛メッキ形状角形シルバー表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類取手式商品タイプ本体+フタ
1台
149,800税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)450材質本体/スチール、扉/SUS430質量(kg)36表面処理溶融亜鉛メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×605×960RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
1台
109,800税込120,780
11日以内出荷

1台
12,980税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

奥行の小さなスリムタイプ。機能性・操作性がさらに向上しました。 奥行600mm 狭小地対応 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

狭いスペースにピッタリ!横幅88cmのコンパクトごみ箱。 シンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板製なので永くキレイに使えます。 臭いのこもらない通気穴。通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもません。 大型ゴミ箱 ごみ集積所 小規模集合住宅 店舗 戸建 スタイリッシュ ゴミステーション 町内会 自治会 マンション 屋外用ゴミ箱 ゴミ箱おしゃれ
用途集積ステーション材質スチール(ガルバリウム鋼板)質量(kg)28シルバー容量(L)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1076
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷