- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレス食器棚のおすすめ人気ランキング
ステンレス食器棚のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新111件の「ステンレス食器棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 調理台」、「業務用食器棚」、「クリーンルーム 棚」などの商品も取り扱っております。
輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
アジャストSUS304 幅+30mm脚高(mm)150棚板耐荷重(kg)天板250、中棚100、底板200高さ(mm)外寸/内寸800/560仕様片面ステンレス戸仕様・一段式付属品中棚1枚:SUS430 No.4仕上 。(間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)板厚(mm)横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)500
東製作所食器戸棚片面引違戸
上下2段分離式のステンレス戸棚です。
グリーン購入法適合材質ステンレス(SUS430)構造上下2段分離式荷姿完成品棚板数(枚)2脚高(mm)100有効高さ(mm)850/段(中板上下可変)高さ(mm)外寸/内寸1800/1700RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場仕様完成品。シリンダ錠付付属品棚板2枚トラスコ品番522-1803材質ステンレス(SUS430)質量(kg)38高さ(mm)1050ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)400間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
アジャストSUS304 幅+30mm板厚(mm)横板:1、後板・底板:0.8、ステンレス戸:0.8、中棚:1.0、引出:0.8材質(引出し)本体:SUS430、引手:ステンレスプレス製品、レール:アルミ成型品材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上、引手:ステンレスプレス製品、戸車:樹脂成型品仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250材質(天板)SUS430使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等均等耐荷重(kg)250色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場仕様完成品。シリンダ錠付付属品棚板2枚トラスコ品番522-1811材質ステンレス(SUS430)質量(kg)42高さ(mm)1050タイプ枠付ガラス扉ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180
1台
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷
東製作所ステンレス吊戸棚
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430高さ(mm)600奥行(mm)(外)350、(内)270棚板数(枚)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプC型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
サカエステンレス キャビネット
保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等仕様完成品、カギ付材質ステンレス高さ(mm)900奥行(mm)510間口(mm)450均等荷重(kg)50均等耐荷重(kg)(引出し1段当り50色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×510×900
材質ステンレス(SUS430)、上段扉ガラス高さ(mm)1800(上下各850)構造上下2段分離式荷姿完成品棚板数(枚)2有効高さ(mm)760/段(中板上下可変)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
仕様片面/上下ガラス戸、アジャスト付付属品中棚上下×各1適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)タイプ2段式
付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプCG型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ナビス(アズワン)器械戸棚 引出し・スライドテーブル付き
作業に便利なスライドテーブルと、小物を収納できる引出し付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×360×1750仕様引違扉付属品棚板×4枚材質ステンレス(SUS304)質量(kg)68ピッチ数50高さ(mm)1750テーブル寸法(mm)800×255引出し内寸法(mm)360×270×110アズワン品番0-1195-11鍵上下スライド扉部
1個
¥412,000税込¥453,200
32日以内出荷
東製作所ステンレス保管庫(片面引違い戸)
ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。
棚板数(枚)1材質SUS430高さ(mm)外寸/内寸800/610高さ(mm)800荷姿完成品脚高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高さ(mm)1800(上下各850)棚板数(枚)2材質ステンレス(SUS430)構造上下2段分離式有効高さ(mm)上段/760(中板上下可変)荷姿完成品使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
仕様引出、上下ガラス戸、ベース付タイプ2段式適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上下)付属品中棚上下×各1
棚板数(枚)1材質SUS430脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)50高さ(mm)外寸/内寸800/510荷姿完成品使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)320引出し耐荷重(kg)20