ストレートリーマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
316件の「ストレートリーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマー」、「リーマードリル」、「ハンドリーマー」などの商品も取り扱っております。
ハンドリーマ TRUSCOランキング1位
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

ハンドリーマ 岡崎精工ランキング2位
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング3位
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング4位
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)ランキング5位
OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRM
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(1276種類の商品があります)

材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,598税込2,858
翌日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(370種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
1本
4,398税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

岡崎精工マシンリーマ
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

岡崎精工ハンドリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
1個
2,898税込3,188
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(855種類の商品があります)

シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(183種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
1本
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,598税込2,858
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
1本
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
2,498税込2,748
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

1本
9,098税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
1本
3,500税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(442種類の商品があります)