ストロボ・フラッシュ用アクセサリのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
68件の「ストロボ・フラッシュ用アクセサリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 Web会議」、「照明 自然光」、「カメラ用照明」などの商品も取り扱っております。
フラッシュブラケット オリンパスランキング1位
パーツを組み替えることにより、外部フラッシュをカメラの左右どちらの側面にも取り付けられ、縦位置撮影にも対応。 また、アームの開き角度は45度毎に設定でき、レンズとフラッシュの間隔を調節できます。 2軸可動式液晶モニターに干渉することなく、カメラ側面に外部フラッシュの取り付けが可能。
対応機種FL-50R
1個
22,980税込25,278
8日以内出荷

バウンスアダプター Canonランキング2位
スピードライト430EX III-RT専用のバウンスアダプター。バウンス撮影時、ストロボ光を拡散して和らげ、全体を明るくし、被写体の影を抑えます。ワイドパネルと併用すると、いっそう効果的。
対応機種スピードライト430EX III-RT
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

バウンスアダプター SBA-EL Canonランキング3位
スピードライトEL-1専用のバウンスアダプター。 バウンス発光時、ストロボ光を拡散して全体を明るくし、被写体の影を抑制します。 より自然でなめらかな配光特性が得られるため、フェザリングを使った撮影にも有効です。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

バウンスアダプター Nikon(ニコン)ランキング4位
バウンスアダプターを装着すると、スピードライトの光が広い範囲に拡散され、さらに光をやわらげ影を抑えることができます。
対応機種SB-700
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷

ビデオライト VL-302A LPLランキング5位
大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。
寸法(mm)ライト部101×101×120質量(g)420定格ランプ電力(W)300色温度(K)3000照度(Lx)中心:約1600/3mRoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)30~50
1台
45,980税込50,578
当日出荷

ストロボの発光部にかぶせるだけで自然な雰囲気を演出、ストロボディフューザーⅡ。ポーチタイプのディフューザーです。ストロボの発光部にかぶせるだけで強い光を和らげ、より自然な雰囲気を演出します。ディフューザーの黒い部分(内側は銀レフ)を上にして、ストロボにかぶせて固定します。ストロボのヘッドを上方に向け、天井でバウンスさせるとより効果的です。着脱が容易なゴム製の装着部で使いやすさ抜群。
適合クリップオンストロボ用材質布製質量(g)約14.5対応外周(cm)ストロボ発光部:約19~24まで使用可能
1個
999税込1,099
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ストロボディフューザー
ストロボの発光部にディフューザーが覆いかぶさるようにゴムで固定するだけの簡単装着。 いろいろな形や大きさのストロボにこれ一つで対応します。 電球やライトの形がわかってしまうような強力なストロボや定常光をソフトな明かりへと変えます。 M、L、ジャンボと3サイズ展開で、お持ちの機材によって最適なディフューザーをお選びいただけます。 クリップオンストロボであれば、M、L、モノブロックストロボであればジャンボがお奨めです。 防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
材質ポリエステル
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
1個
3,998税込4,398
当日出荷

SB-5000用のバウンスアダプターです。
対応機種SB-5000
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

12色のカラー変化でアート感たっぷりな写真を、LEDイメージングフォトライト。映える写真やアート感たっぷりな写真の撮影を補助するライトです。12色発光・10段階の光量調節が可能。リモコンで操作できるので遠隔で調整できます。
12色質量(g)ミニ三脚:約42、ライト:約120出力(W)6電源USB給電直径(Φcm)ライト:7寸法(cm)ミニ三脚・収納時:約12ケーブル長(cm)約148リモコン単4電池2本 ※電池は付属しません。調光範囲光量:10段階
1個
3,798税込4,178
5日以内出荷

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)対応機種USBインターフェース搭載機器色温度(K)2700~6500保証期間6ヶ月間動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約190Ra80
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72光源LED 96個色温度3000-6500K点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
6,698税込7,368
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)Rレフ W/W(ディフューザー)
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Nikon(ニコン)拡散板
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm)15×21
1個
1,498税込1,648
当日出荷

デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約135ケーブル長(m)約1.5外形寸法幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約40~220定格入力電圧(V)5連続使用時間約2時間~10時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)1動作温度0~40℃固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
1個
3,698税込4,068
当日出荷

LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。 手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません) 撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。 発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。 24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。 24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。 ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)本体質量(g)約360範囲(調光)0.6~20m機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷

ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。 光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
1個
6,998税込7,698
8日以内出荷