スパイキーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
118件の「スパイキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスプライス加工」、「木製スパイキ」、「ワイヤースパイキー」などの商品も取り扱っております。
木製スパイキ ノーブランドランキング1位
ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
1本
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレス スパイキ 水本機械製作所ランキング2位
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5
1個
3,698税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


スパイキ サンワサプライランキング4位
LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)17×108アズワン品番64-0853-83
1個
919税込1,011
当日出荷

鉄スパイキ 井上ランキング5位
握り部にローレット加工 貫通穴あり
用途ワイヤーロープの加工に材質S45C
1本
989税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ノーブランド鋼製スパイキ
全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
1本
1,998税込2,198
当日出荷

サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。材質(柄部)板屋楓材質(針)ステンレス(SUS304)
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型ロープ(繋船索等)のロープ加工に使用します。
材質
1本
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。全長(mm)270質量(g)200寸法(Φmm)13
1個
2,498税込2,748
当日出荷



書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
用途穴あけ等の作業に。材質鉄部:ステンレス
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。 紙・ビニールへの穴あけに使えます。 ケガキ作業・革細工に使えます。 サビにくいステンレス製です。
用途穴開けに材質(針)ステンレス鋼
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浅野金属工業網針 200
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質特殊ステンレス質量(g)500寸法L(mm)210寸法L1(mm)136.5寸法A(mm)29寸法t(mm)6寸法D(mm)6.5寸法B(mm)26.5寸法L2(mm)15.5寸法L3(mm)24.8寸法A1(mm)16寸法A2(mm)1.2サイズ(mm)200
1本
13,980税込15,378
6日以内出荷

ロープ加工時に、柄部分に巻き付けロープ上を回転させて引き締める道具です。
材質
1本
3,798税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


浅野金属工業ライトスパイキSG
ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品
材質特殊ステンレス
1本
8,298税込9,128
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)