- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- スパッタ除去ケレン棒のおすすめ人気ランキング
スパッタ除去ケレン棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新94件の「スパッタ除去ケレン棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬 ケレン棒」、「スパッタ取り」、「スパッタ 除去」などの商品も取り扱っております。
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
セブンティエイトハンマー仕様SK材刃ケレン棒
溶接、切断、塗装処理工具です。
溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。
グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。
超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30全長(mm)255材質鍛造鋼仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質(刃)鍛造鋼
1個
¥3,250税込¥3,575
当日出荷
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
従来品の超硬刃ケレン棒に比べ、自重を約1.8倍重くして、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっております。
重みによる力強いケレン作業が可能です。
全長(mm)約375
コンドーテック超硬Wケレン棒50
刃先に超硬合金を使用。
両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。
耐久性は従来品より2倍以上長持ち
作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
1本
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
土牛超硬刃ケレン棒
超硬接続部には鍛造品を使用しており強靭です。
ゴムグリップを採用する事で滑りにくく持ちやすくなっております。
プロの溶接技術者とサビ止め塗料・吹付け技術者の指導のもと、最高品質の物を製造いたしました。
全長(mm)約375
エヌエスケミカル超硬刃Wハンマー仕様ケレン棒
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。
両面刃で作業性向上、効率アップ。
木製グリップ後部のハンマー打ちも可能。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリ除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒 細ノミR型
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)15全長(mm)285型式細ノミR型
1本
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
刃幅(mm)30全長(mm)290トラスコ品番471-5501材質(グリップ)天然ゴム刃厚(mm)4.5材質(先端)SC材材質(刃)超硬材質(シャフト)焼入パイプ
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
セブンティエイト超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。
ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。
刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。長さ(mm)ワイヤー部:78幅(mm)ワイヤー部:26全長(mm)190質量(g)108RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
セブンティエイトハンマー仕様SK材刃ケレン棒
溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。3面が使用できます
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去全長(mm)約250質量(g)約380刃幅(mm)50材質(刃)SK材
1個
¥9,698税込¥10,668
当日出荷