- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- スピーカー台のおすすめ人気ランキング
スピーカー台のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新330件の「スピーカー台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ タワー型」、「卓上スタンディングデスク」、「スピーカースタンド」などの商品も取り扱っております。
HAMILeX(ハミレックス)ブロック型スピーカーベース
スクエア形状の為、タテ・ヨコどちらでも設置可能
スピーカー1台につき2個仕様(4個1組)
付属品スベリ止めシール8枚質量(kg)約3.2(1個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×300×200アズワン品番64-5233-38総耐荷重(kg)50(1セット)
1セット
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能色ダークブラウン木目天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230関連資料(0.17MB)総耐荷重(kg)20(1台)
HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド 2台1組 SB411
台型スピーカースタンド(2台1組)スベリ止めシール8枚、アジャスター8個 付属
セット内容台型スピーカースタンド(2台1組)、スベリ止めシール8枚、アジャスター8個関連資料(0.23MB)
1個
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド
落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚適合Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能色マットブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230関連資料(0.24MB)総耐荷重(kg)20(1台)
HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド(2台1組)
付属品滑り止めシール8枚質量(kg)約7(1台あたり)耐荷重(kg)天板上:50以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×400関連資料(0.61MB)
1個
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード
HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド 2台1組 SB415
美しい旋律を力強く支える『SB』シリーズ
素材、色、フォルムの美しさと機能を追及したSBシリーズは、
音による不要な振動を低減させ、
スピーカー本来の能力を最大限に発揮します。
(1) カスタマイズ可能
支柱内部には好みに応じて調音用の砂等、防振素材を充填可能
(2) こだわりの表面材、仕上
連結板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上
側板はマットブラックシート貼り仕上
木口部は全て、手作業で塗装
(3) ラックに合わせたトータルコーディネート
Jolt seriesに合わせたデザインのスピーカースタンド
設置空間のトータルコーディネートが可能
付属品スベリ止めシール8枚、アジャスター8個質量(kg)約6 (1台)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280 ×340 ×568天板寸法(幅W×奥行D)(mm)180×240関連資料(0.23MB)総耐荷重(kg)50 (1台)
1個
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷
バウヒュッテ昇降式スピーカースタンド
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【昇降式スピーカースタンド BHS-250SP/400SP】天板が75~105cmの範囲で昇降し、”耳の高さ"にゲーミングスピーカーを設置できるスピーカースタンドです。ゲーマーのスピーカー問題派手にライティングされたルックス、ゲームサウンドの再生に特化したスペックでゲーム環境を盛り上げる"ゲーミングスピーカー"。よりゲームを楽しむために欠かせない存在である一方で、 意外と大きく、重く、設置場所に困る(デスク上に置くとスペースを圧迫する) ・位置の調整が甘く、サウンドの迫力が十分に引きだせない サブウーファーを床に置いたら、騒音で苦情が来たなど、持て余してしまいがちなデバイスでもあります。これらの問題を解決しつつ、一般的なスピーカーと比べて高額なゲーミングスピーカーにふさわしい設置場所を提供するのが、「昇降式スピーカースタンド」です。ゲーミングスピーカーの設置で重要なことスピーカーの設置にあたり、重要なポイントは大きく2つあります。1耳の高さにあわせてスピーカーを設置する。2自分と左右のスピーカーとで「正三角形」または「二等辺三角形」を作る。このポイントを抑えて設置場所を調整することで、そのスピーカーが出しうる最高のサウンドを堪能できる「スウィートスポット」を作り出すことができるのです。※詳しくはメーカーサイトにてご紹介しています。[ バウヒュッテ スピーカースタンド ]検索【機能まとめ】卓上使用向けの小型~中型ゲーミングスピーカーを設置できます。 昇降式天板:75~105cmの高さ調節に対応します。 無段階メッシュ棚:コントロールボックスなどの設置に便利です。 サブウーファー棚:床へ直置きすることによる階下への騒音リスクを軽減します。※BHS-400SPのみ キャスター:前輪にはストッパー機能付きキャスターを採用しています。昇降式天板床から75~105cmの範囲で高さが調節できるので、ゲームサウンドがより生々しく聴こえる「耳の高さ」にスピーカーを設置することが可能です。無段階メッシュ棚無段階の高さ調節が可能な2階部分の棚には、目が細かいスチール製のメッシュ板を採用。機材の排熱や、サブウーファーの音波の広がりを阻害しにくい設計です。スピーカーのコントロールボックス、ゲーム機などが収納できます。サブウーファー棚 ※BHS-400SPのみサイズが大きく重量のあるサブウーファーを、足元にすっきり収納可能です。床へ直置きすることによる階下への騒音リスクを軽減します。キャスタースピーカーの位置調整や床掃除もらくらく行えます。さらに、前輪はストッパー機能付きで、安定してスピーカーを設置することができます。【使用上のご注意】耐荷重の範囲内であっても、設置するスピーカーの形状や設置位置によっては転倒しやすくなる場合があります。使用開始前にスタンド全体のバランスが取れていることを確認してください。
材質メッシュ棚板、ポール:スチール、天板、底板:MDF色ブラック表面処理メッシュ棚板、ポール:エポキシ粉体塗装総耐荷重(kg)45(メッシュ棚板、底板:各20、天板:5)
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290高さ(mm)522材質天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)色ブラウンオーク/ブラック耐荷重(kg)(全体)10キャスターなし総耐荷重(kg)全体:10
サンワサプライスピーカースタンド
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP)にも対応します。
付属品変換ねじ(UNC3/8→UNC1/4)適合機種MM-SPAMP3(UNC3/8ネジ使用時)、MM-SPAMP(付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時)材質スチール質量(g)1260耐荷重(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×785(折りたたんだ状態)アズワン品番64-0884-37高さ調整範囲(mm)810~1480ねじサイズUNC3/8関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥7,598税込¥8,358
3日以内出荷
HAMILeX(ハミレックス)H型スピーカーベース
連結板(中板)の方向により、幅が300mmと330mmに変化
スクエア形状なので、高さと奥行きの向きを替えて設置可能
2台1組
付属品スベリ止めシール8枚質量(kg)約5.4(1台)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×300アズワン品番64-5233-39総耐荷重(kg)50(1セット)
1セット
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
HAMILeX(ハミレックス)ブロック型スピーカーベース 8個1組 SB-942
スクエア形状なので、タテ・ヨコどちらでも設置可能
参考(W100 D100 H75mm もしくは W75 D100 H100mm)
スピーカー1台につき4個使用
付属品スベリ止めシール8枚質量(kg)約0.6(1個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×75総耐荷重(kg)50(1セット)
1個
¥9,598税込¥10,558
7日以内出荷
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール耐荷重(kg)天板・棚板各5質量(kg)6.1
バウヒュッテ昇降式プリンター台
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
材質フレーム:エポキシ粉体塗装、甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)11.25耐荷重(kg)天板20未満、上段10未満、下段10未満キャスターあり表面処理フレーム:エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅600×400(400-675)×590(590-800)材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
バウヒュッテ昇降式パソコンデスク BHDシリーズ
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途あなたの高さに合わせるデスク昇降式のPCデスクです。簡単なレバー操作で天面を59cm~80cm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。腰痛や肩こりといったデスクワーク病にお悩みのあなた。原因は身体に合わないPCデスクかもしれません。[昇降式PCデスク]側面のレバーで58cm 80cm上下できる昇降式PCデスクです。[グラつきのない構造]グラつきを防止するため、4つの安定化パーツを配置しています。[ゲーミングデスクとして]自信の体型に合わせた高さ調整により快適なポジション設定が可能になります。RFP、RPGなどゲームの種類に合わせたポジション設定ができることも魅力の一つです。耐荷重(kg)40未満材質(天板)合成樹脂化粧繊維板天板厚さ(mm)20昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)590~800
バウヒュッテ昇降式L字デスク タワータイプ
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。
質量(kg)13色ブラック表面処理脚部:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)950~1130天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷