- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- スプリンクラーヘッドのおすすめ人気ランキング
スプリンクラーヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新102件の「スプリンクラーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリンクラー ノズル」、「灌水スプリンクラー」、「スプリンクラー 屋根散水」などの商品も取り扱っております。
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用材質黄銅
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
接続口径4.8×3.2仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]半径(Φmm)12.8[0.15MPa]、13.5[0.20MPa]、14.3[0.25MPa]、14.7[0.30MPa]、15.0[0.35MPa]、15.4[0.40MPa]
1個
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製質量(kg)2直径×高さ(cm)39×37奥行き(cm)51
1台
¥32,980税込¥36,278
翌々日出荷
露地のかん水に。
仕様全円/パート、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120