- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- スマートリングのおすすめ人気ランキング
スマートリングのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新926件の「スマートリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマートリング60」、「ルーズリーフ バインダー リング」、「ルーズリーフ 表紙」などの商品も取り扱っております。
スリムでかさばらない<スマートリング>シリーズに、男子学生にも使いやすいビビッドカラーが仲間入り!
用途教科ごとに・塾用と学校ように等用途によっての使い分けに。背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25セット内容中紙10枚・インデックス材質表紙/R-PPタイプタテ型
コクヨスマートリングBiz
表紙が折り返せて、書類や名刺も収納できるスリムなルーズリーフバインダー。
スリムで軽いバインダーなので、カバンもスッキリ!外出が多く、必要なページだけを持ち歩きたいビジネスパーソンにおすすめです。
「スマートリング」とじ具採用で、表紙を折り返すことができるので、狭い場所や立ったままでも筆記がしやすくなっています。
とじ具が広くフラットに開き、ワンタッチで閉じることができるので、中紙の差し替えもスムーズです。
セット内容中紙5枚・扉紙枚数中紙5枚・扉紙背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-G806S-5色(表紙)黒
最大60枚まで収容できる大きなリング径のとじ具を採用。
ふせんやインデックスを付けてもはみ出しにくいワイド幅。
とじ具の開閉をロックするストッパー付き。
不意に開かず、持ち歩きも安心。
セット内容中紙10枚、扉紙1枚寸法(mm)208×17×270サイズB5-Sタイプタテ型種類多穴リングファイル穴数26最大収納枚数(枚)60材質(表紙)R-PP中紙ノ-836BTN
マルマンA5・20穴バインダー ジウリス
「おとな」のシーンで手帳感覚で使える、持ち歩きにも便利なA5サイズのバインダーです。表紙は、若さと誠実さのあるカラーラインナップ、バッグへスマートに入るソフト素材です。【仕様】A5サイズ・20穴・リング内径16mm(収容枚数約80枚)・本体サイズ230x182mm。【MADE IN JAPAN】国産の高品質なメタルバインダーです。
サイズA5穴数20穴寸法(縦×横)(mm)230×182背幅(mm)27リング内径(Φmm)16付属品ルーズリーフ10枚・ラミネートタブインデックス3山・ファスナー付ポケットリーフ1枚
持ち運びに便利なスリムサイズ/カバンにすっきり入れられる、スリムで軽いバインダーです。
外出時も気軽に持ち歩けます。
折り返せるバインダー/表紙が360度回転する新機構とじ具スマートリングを採用。
折り返せるので、見開きする時も、筆記時も場所を取りません。
中紙の差し替えがスムーズ/とじ具が広く開き、ワンタッチで閉じることができるので中紙の差し替えもスムーズ。
種類多穴リングファイルタイプタテ型セット内容中紙10枚、扉紙1枚最大収納枚数(枚)60材質(表紙)R-PP
ダイアモンドヘッドOVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ
スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方質量(g)約865消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W(ステレオ)対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT画面サイズ14インチワイヤレス通信ミラキャストRoHS指令(10物質対応)対応パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素無線LAN2.4G
1台
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立
柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。
雨や水しぶきにも強い防滴仕様
パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載
再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。
訳6.5時間の連続再生に対応
リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型色ブルー質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥3,998税込¥4,398
6日以内出荷
サイエルインターナショナルワイヤレスヘッドホンセット
シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。
付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書寸法(mm)発信機:約54×23×10.5色ブラック×レッド直径(Φmm)耳当て部:79質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8電源5V1Aケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル)接続方式Bluetooth感度99dB/mW再生周波数帯域(Hz)15~28000充電時間(時間)2~3連続再生時間約10時間バッテリー容量(mAh)400有効距離(m)10までインピーダンス(Ω)38イヤホン形状オーバーヘッド型ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)
1台
¥7,498税込¥8,248
4日以内出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により、快適な装着感を実現しました。
用途装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などのときに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型色ブラック質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
insta360Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント
スマホスタンドにもなる360度回転可能なメタルリング。スマートフォンをFlow 2 Proにスナップオンすれば、すぐにスムーズな撮影ができます。 磁気スマートフォンクランプの代替として使用できます。磁気スマートフォンマウントは、MagSafe搭載のiPhone 12以降の機種、またはMagSafe搭載のスマホケースにのみ対応。厚さ約0.44cmと撮影時に邪魔にならないスマートでシンプルなデザイン。 小型で携帯性に優れ、外出先でも簡単に持ち運べます。
材質アルミニウム合金、シリコン質量(g)35対象Flow 2 Proサイズ(mm)57×80.6×4.5
1個
¥3,698税込¥4,068
6日以内出荷
「おとな」のシーンで手帳感覚で使える、持ち歩きにも便利なA5サイズのバインダーです。表紙は、若さと誠実さのあるカラーラインナップ、バッグへスマートに入るソフト素材です。【仕様】A5サイズ・20穴・リング内径16mm(収容枚数約80枚)・本体サイズ230x182mm。【MADE IN JAPAN】国産の高品質なメタルバインダーです。
サイズA5色ベージュ穴数20穴寸法(縦×横)(mm)230×182背幅(mm)27リング内径(Φmm)16付属品ルーズリーフ10枚・ラミネートタブインデックス3山・ファスナー付ポケットリーフ1枚
1冊
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。
プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。
タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
いつでも身につけたくなる、スマホと親和性の高いミニマム財布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×47×7(リング部含む)質量(g)約18材質PC(リング部:メッキ塗装)
1セット(2個)
¥7,198税込¥7,918
4日以内出荷
ワンタッチ開閉ができるスライド式とじ具を採用しました。
中紙、ラミネート見出し、クリヤーポケットが付いていますので、中身の分類に便利です。
サイズB5-Sセット内容中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・クリヤーポケット1枚材質表紙/R-PP高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)215収納枚数100背幅(mm)29穴数26中紙ノ-836BN
スリムで持ち運びしやすい。表紙が折り返せるスマートリングを採用。綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。
セット内容中紙10枚、扉紙1枚寸法(mm)203×13×268サイズB5タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数26最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-836BTN
使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、。あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)約320出力(W)5電源USB給電主要材質樹脂機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)3000~6500全高(cm)約29.5操作リモコンスイッチ電源(V)/電流(A)5/2USBケーブル長(cm)約180明るさ(Lm)280LED使用数(個)44収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5外径(Φcm)リングライト:16
スマホやデジカメの取付に対応した多用途ストラップ、コールマン スマートハンギングストラップ。スマートフォンやコンパクトデジタルカメラの取付に対応した、Coleman(コールマン)ライセンスの多用途ストラップです。本体のDリングやループに、カラビナ、鍵、ポーチなどを自由に取り付けられます。アジャスター機能で首掛けからタスキ掛けまでシーンに合わせて長さを調節できます。付属のColemanロゴ入りTPUシートでスマホショルダーに対応。ポーチやスマホケースにも取り付けできるダブルフック仕様です。
付属品Colemanロゴ入りTPUシート材質ナイロン、他質量(g)約55ストラップ幅(mm)約15装備Dリング3個/カラビナ等を通せるループを6ヶ所ストラップ長さ(cm)約97~148 ※長さ調節可能
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出。・2スロットトリプルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ: 2048Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:550W。・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket)品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Triple Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
1個
¥119,800税込¥131,780
6日以内出荷
背幅がスリムなのに収容量が20%アップ!新しい形状のリング金具の採用で、従来のリングファイルよりファイル棚への収容量がアップ。表紙のセーフティストッパーから出ているリングは左右の高さが異なる為、ファイルを並べた時に隣のリングに当たらず、省スペースに収納できます。内径26mmのリングを高くすることで、収容量が20%アップ。※メーカー比










![Bluetoothイヤホン カナル型 ブルー HA-FX28W-A JVC ブルー HA-FX28W-A [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82714626-220623-02.jpg)