セットフロアーバンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
85件の「セットフロアーバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベルバンド」、「排水管 支持金具」、「固定金具 排水管」などの商品も取り扱っております。

防振セットフロアーナット付プレート アカギランキング2位
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TN防振セットフロアーナット付プレート アカギランキング3位
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729税込802
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギランキング4位
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業ランキング5位
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

カクダイレベルバンド
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
1個
609税込670
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
599税込659
当日出荷

昭和コーポレーションスーパーS防振レベルバンド
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーS防振レベルバンド
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)65~80
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
1個
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水管支持金具
工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
1個
829税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
1個
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質合金メッキ鋼板
1個
519税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)