セパレーターガイドのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
122件の「セパレーターガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパ抜きソケット」、「セパレーターフック」、「セパ折」などの商品も取り扱っております。

セパレーターフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング2位
1本ほか
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂柄セパとおし 土牛ランキング3位
1個
599税込659
翌々日出荷

仮枠ハンドル トップ工業ランキング4位
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付トラスコ品番431-0446RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598税込3,958
当日出荷

ピックツール SK11ランキング5位
狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ライトA型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
889税込978
当日出荷

1個
1,398税込1,538
欠品中

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)180トラスコ品番369-1977厚さ(mm)8質量(g)190商品構成単品
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷

セパレーター協同組合イッパツくん
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
1箱(1000個)
67,980税込74,778
7日以内出荷

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
1個
5,498税込6,048
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業トラスコ品番327-1978全長(mm)72先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789税込868
当日出荷

型枠の穴からセパを取り出すときの便利ツール!。先端の針が細く、セパをつかみやすい。落下防止コード取付用の穴・吊金具付き!
全長(mm)約325サイズSSG-180質量(g)約200
1本
2,298税込2,528
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)G-SAW
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。
用途型枠作業に適した本職用ハンマー。種類仮枠ハンマー全長(mm)450材質(頭)材質(柄部)主な用途仮枠作業使用釘(マグネット部)N38~N65まで
1個
5,498税込6,048
翌々日出荷


クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
1個
1,398税込1,538
当日出荷

コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
1個
799税込879
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
1セット
539税込593
当日出荷

種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)575
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)