セルファスナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
128件の「セルファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルスペーサー」、「カレイナット」、「セルスタッド」などの商品も取り扱っております。
セルファスナー(ステンレス)(小箱) セルジャパンランキング1位
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45寸法B(mm)1.8寸法C(mm)(最大)1.4材質ステンレス寸法A(mm)6.4寸法F(mm)4.8寸法D(mm)4.25寸法E(mm)(最小)1.4
1箱(1000個)
79,980税込87,978
翌々日出荷

NCナット(ステンレス) 西精工ランキング2位
1パック(2個)ほか
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーランキング3位
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

セルパネルファスナー(ステンレス)(小箱) セルジャパンランキング4位
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4寸法H(mm)(最大)1.5材質ステンレス寸法D(mm)(最大)4.35寸法B(mm)5取付穴径(Φmm)4.4最小板厚(mm)1.5
1箱(1000個)
45,980税込50,578
翌々日出荷

POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーランキング5位
1個ほか
419税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質表面処理生地
1パック(4個)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M4。取付け穴径 = 5.4mm。本体外形寸法 = 7.9mm。本体深さ = 2.4mm。材料 = 鋼。仕上げ = 透明不動態化、亜鉛。材料の厚さ最大 = 2.3mm。材料の厚さ最小 = 1.5mm。。セルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。ナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998税込2,198
7日以内出荷

1箱(500個)ほか
42,980税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個ほか
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1パック(4個)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
85,980税込94,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質表面処理三価ホワイト
1パック(4個)ほか
129税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法H(mm)2材質寸法S(mm)0.76寸法D(mm)6.38表面処理3価ホワイト寸法B(mm)8.8
1箱(1000個)
18,980税込20,878
翌々日出荷

1箱(1000個)
489,800税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)