- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- セルフクリンチングナットのおすすめ人気ランキング
セルフクリンチングナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新97件の「セルフクリンチングナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリンチングナット」、「かしめ ナット」、「セルフクリンチングスペーサー」などの商品も取り扱っております。
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
材質鉄表面処理三価ホワイト
ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
RS PRORS Pro クリンチナット
仕様ねじサイズ = M4。取付け穴径 = 5.4mm。本体外形寸法 = 7.9mm。本体深さ = 2.4mm。材料 = 鋼。仕上げ = 透明不動態化、亜鉛。材料の厚さ最大 = 2.3mm。材料の厚さ最小 = 1.5mm。。セルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。ナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
材質鉄表面処理3価ホワイト
セルジャパンセルファスナー(ステンレス)(小箱)
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45寸法B(mm)1.8寸法C(mm)(最大)1.4材質ステンレス寸法A(mm)6.4寸法F(mm)4.8寸法D(mm)4.25寸法E(mm)(最小)1.4
1箱(1000個)
¥79,980税込¥87,978
翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法H(mm)2材質鉄寸法S(mm)0.76寸法D(mm)6.38表面処理3価ホワイト寸法B(mm)8.8
1箱(1000個)
¥18,980税込¥20,878
翌々日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
1箱(1000個)
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- H
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)適合ナット4、5、6トラスコ品番273-5521幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605
1丁
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8