セーフティーフェンスのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
96件の「セーフティーフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全柵 扉」、「防 獣 フェンス」、「遮断 棒」などの商品も取り扱っております。
セイフティーフェンス サカエランキング1位
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。 支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)グリーン購入法適合
1台ほか
21,980税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PE(セーフティー)フェンス ケーマックスランキング2位
境界表示用のポリエチレンネット。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。
オレンジ寸法1×50/m
1ケース(5本)
24,980税込27,478
5日以内出荷

PE(セーフティー)フェンス ケーマックスランキング3位
境界表示用のポリエチレンネット1.5幅タイプ。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。
オレンジ寸法1.5×50/m
1ケース(2本)
29,980税込32,978
6日以内出荷

ネットプロテクター アラオランキング4位
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。長さ(m)50幅(m)1網目(mm)40×80
1巻
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バリアネット WING ACEランキング5位
1本
6,598税込7,258
4日以内出荷

建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50幅(m)1材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998税込8,798
当日出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
1個
21,980税込24,178
当日出荷


1セット
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
間口×高さ(mm)944×955トラスコ品番505-6713質量(kg)9.6摘要単体
1セット
56,980税込62,678
当日出荷

つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など長さ(m)50幅(mm)1000材質ポリエチレン質量(kg)5
1巻
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレン材質(ひも)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100取付可能寸法(mm)単管Φ48.6アズワン品番64-6558-66
1台
4,998税込5,498
当日出荷

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
1巻
21,980税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8295材質鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1200取付方式単管クランプ固定パイプサイズ使用パイプ径(mm):42.7、48.6横(mm)630
1個
5,998税込6,598
当日出荷

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場材質樹脂製寸法(mm)Φ63×H940質量(kg)約1.8(満水時8.6)タイプテンサバリアー色(本体)使用場所屋外用
1本
43,980税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケイユーシステムPE セイフティーフェンス
ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です。目合いを交互に通して簡単に設置可能です。
用途住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に。また動物の侵入防止にも。材質PE幅(mm)1000オレンジ長さ(m)50網目(mm)40×85
1本
7,598税込8,358
3日以内出荷

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)