ソーラーランタンのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
95件の「ソーラーランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災ランタン」、「ワークランタン」、「ソーラーライト led 屋外用」などの商品も取り扱っております。
USB充電もできるソーラーランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング1位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電もできるソーラーランタン
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ材質ABS+PC+鉄本体質量(g)約220全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)電池寿命(時間)8(単3電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)1800点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。電球の種類LED(交換不可)
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ソーラーLEDエアーランタン 斎藤撚糸ランキング2位
防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源ソーラー充電式材質塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙寸法(mm)空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15質量(g)約113機能防水電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)8(フル充電)点灯時間6~12時間点灯方法3パターン(弱・強・点滅)
1個
3,298税込3,628
欠品中

KOBAN ソーラー充電防災用ランタン 太知ホールディングスランキング3位
太知ホールディングスKOBAN ソーラー充電防災用ランタン
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。 従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。 ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。 携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)187質量(g)325外径(Φmm)74充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
7,698税込8,468
当日出荷

充電式LEDランタン マキタランキング4位
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180光源暖色LED1.25W×1灯能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)質量(kg)0.38(BL1013装着時)適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
4,398税込4,838
当日出荷

ソーラー充電式LEDランタン オーム電機ランキング5位
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別)付属品保証書寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず)連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
2,498税込2,748
当日出荷

必要な時に備えるひかり。ハンドルを廻して緊急時の補助充電が可能です。
用途屋外材質ABS樹脂・MBS樹脂・スチール使用環境屋外LED6球(電球色)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/600mAh 単3形×3本
1個
3,698税込4,068
7日以内出荷

昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂質量(g)303直径×高さ(mm)130×150
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品Type-Cケーブル材質ABSブラック質量(g)260(内蔵電池含む)収納時寸法(mm)140×90×90バッテリー容量(Ah)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999税込1,099
当日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS質量(g)690全光束(Lm)90-300-630-1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250機能スタンド置き可、吊下げ可光源6WCOB×3個電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h使用電池単1×4本(別売)連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間取扱説明書(1.9MB)電球の種類LED
1個
1,598税込1,758
当日出荷

お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。材質スチール、ガラス、プラスチック寸法(mm)直径140×高さ170質量(kg)0.5高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105)LED色電球色防水保護等級IPX3
1台
1,498税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂スイッチON/OFFスイッチ付き使用環境屋外LED24球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本タイマー6時間OFFタイマー付き
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様ソーラーパネル:約 20時間質量(g)132寸法(Φ×高さH)(mm)90 × 47入力電圧(V)5照明【最大ルーメン】高モード点灯時:65ルーメン、低モード点灯時:25ルーメンバッテリー3.7V、800mAh ポリマーリチウム電池充電時間(時間)USB入力ケーブル:約 5(完全)バッテリー容量(mAh)800入力電流(mA)400点灯時間【太陽光(500W / M2)の下で1時間充電した後】高モード点灯時:15分、低モード点灯時:30分、点滅モード時:35分点灯時間(時間)【完全充電後】高モード点灯時:5、低モード点灯時:10、点滅モード時:6
1個
3,298税込3,628
12日以内出荷

昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED光束(Lm)約36(参考値)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形
1個
3,133税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200取扱説明書(1.4MB)
1個
949税込1,044
当日出荷

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯質量(g)約578(電池除く)電球の種類LED明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)アズワン品番64-9711-64
1個
3,037税込3,341
当日出荷

雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
1個
3,998税込4,398
当日出荷

・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PMA・PS・ABS・鋼深緑質量(g)389消費電力(W)5出力USB:DC5V/1A全光束(Lm)20~400発光色昼白色色温度(K)4500~5000使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)バッテリー容量(Ah)2.2高さH×直径(mm×Φmm)147×103充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節(5%-100%)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120最大点灯時間120時間照射角度(°)360
1台
4,598税込5,058
当日出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト材質ABSイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180保護等級防雨仕様(IP-X3相当)照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)電池寿命(連続時間)約72RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598税込1,758
当日出荷