- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- タブレット充電スタンドのおすすめ人気ランキング
タブレット充電スタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新125件の「タブレット充電スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電スタンド」、「充電ステーション」、「タブレットラック」などの商品も取り扱っております。
4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。
材質本体:スチール、シリコン、EVA質量(g)約280対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書色ブラック質量(g)約84入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×86×92対応機種厚さ20mm以下のスマートフォン対応出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)入力端子microUSB Type-B メスアズワン品番64-0910-51
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド色ホワイト材質(本体)ABS、アルミ質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86対応機種厚みが20mmまでのタブレット収納数最大6台適合メーカー各社
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポートプラグ形状2P取扱説明書日本語取扱説明書あり
サンワダイレクトUSB充電器
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)色ブラック質量(g)約400(AC電源コード含まず)ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8AUSBポート数10ポート(USB-Aポート×10)プラグ形状3P定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
impactTV業務用タブレット・充電スタンド付き
省人化/情報表示/業務用
用途ユーザーアプリ実装専用付属品ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードル色ブラック本体質量(g)760定格消費電力(W)11外寸(mm)W258×H171×D21解像度1280×800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×1外部端子USB2.0対応 TypeC×1記憶容量(GB)10画面サイズ10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB) リーフレット(2.27MB)取扱説明書(2.48MB)
1台
¥59,980税込¥65,978
7日以内出荷
ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96W
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書材質プラスチック質量(g)約1010最大出力(W)(理論値)96外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。USBポート数USB Type-A×10定格入力AC100(50/60Hz)
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色ブラック材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン質量(g)約138タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)アズワン品番64-0878-18特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
サンワダイレクト充電クレードルスタンド
スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで
充電ができるクレードルスタンドです。
マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます
microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8。Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
サンワサプライスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
サンワダイレクトスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。
仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。
省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。
付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂製適合機器(台数)最大10
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611アズワン品番64-0840-13関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)総耐荷重(kg)5
1台
¥64,980税込¥71,478
翌日出荷
サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)83.8色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5アズワン品番64-0847-20関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)総耐荷重(kg)200
1台
¥259,800税込¥285,780
翌日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
充電したままガジェット類をスッキリ収納できるステーションボックス。日常使いのタブレットやスマートフォンを充電しながら一括収納できます。ごちゃつく電源タップとコードを隠して充電ステーションに。ガジェット類のスタンドとしても。お子様の学習用タブレットや文具の収納場所に。角度調節して立てかけられる突起付き。充電プラグを掛けられるケーブルホール付き。背面から電源タップのコードを出せます。充電ケーブルをスッキリ収納できます。中に電源タップ(3口まで)を入れて充電器をセットできます。
仕様【品質表示】容器・蓋:PC-ABS「UL94 V-0」グレード質量(g)約600耐荷重(kg)蓋:約2.5耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×15×20内寸法(cm)容器:約W19.5×D14.2×H10.5、蓋スリット:約D2.8、蓋トレー部:約W18.5×D5.5
サンワサプライプラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色ブラック耐荷重(kg)15密度1000g/平方メートルシート厚さ(mm)5
材質アクリル質量(kg)0.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×105TKG品番9-2064-0801TKG品番(2017)6-1870-0801
1個
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書幅(mm)75高さ(mm)103質量(g)90奥行(mm)75規格【充電】Qi(チー)出力5W(最大)ケーブル長(m)1対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器入力DC5V/2A入力端子microUSBメスアズワン品番64-0911-21関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ卓上スタンド型特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84
タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド特性角度調節、充電使用可能保証期間6ヶ月