ダイヤル南京錠のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
179件の「ダイヤル南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 ステンレス ダイヤル」、「ダイヤル鍵 4桁」、「南京錠 ダイヤル 式」などの商品も取り扱っております。
ダイヤル錠 モノタロウランキング1位
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル ACE(エース)ランキング2位
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUSランキング3位
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイヤル錠 アルミ製 モノタロウランキング4位
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)本体幅(mm)約38取扱説明書(1.6MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイヤル錠 吊長型 4段 モノタロウランキング5位
ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様4桁ダイヤル可変式種別4桁ツル長材質鉄、亜鉛全長(mm)約122タイプ4段つる径(Φmm)約5.8本体幅(mm)約41取扱説明書(1.8MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法C(mm)15.5材質(吊)真鍮クローム
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(ツル)
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄・クロムメッキ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398税込2,638
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式呼称(mm)110材質亜鉛ダイカスト幅(mm)110全長(mm)59.3つる径(Φmm)8
1個
8,998税込9,898
当日出荷

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
769税込846
当日出荷

材質真鍮メッキ製幅(mm)42厚さ(mm)17全長(mm)78桁数4呼称(mm)40ロックダイヤル式番号設定可変式材質(ツル)ステンレス製ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)26×22
1個
4,498税込4,948
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116質量(g)110ロックダイヤル南京錠材質(吊)亜鉛合金
1個
590税込649
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式材質シャックル:鋼、本体:ステンレス幅(mm)48材質(本体)ステンレスつる径(Φmm)7材質(吊)
1個
1,388税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様5桁ダイヤル可変式種別ワイド5桁ツル長材質鉄、亜鉛、プラスチック全長(mm)約149タイプ5段つる径(Φmm)約7本体幅(mm)約65取扱説明書(1.7MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷