ダブルスイッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
583件の「ダブルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 スイッチ パナソニック」、「電源 スイッチ 交換」、「家庭用 壁スイッチ」などの商品も取り扱っております。


コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング4位
ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500税込3,850
当日出荷

コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
3,598税込3,958
当日出荷


回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
7,398税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




1個
2,098税込2,308
当日出荷


仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
839税込923
当日出荷


用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
1箱(20個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)