- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- チャンバーボックスのおすすめ人気ランキング
チャンバーボックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新118件の「チャンバーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト ボックス」、「ダクト チャンバー」、「換気ボックス」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
防塵フィルター付(サランネット)
結露防止用断熱材貼付
シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び径150材質鋼板製
1台
¥8,898税込¥9,788
3日以内出荷
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
1台
¥4,998税込¥5,498
92日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)75
協立エアテックユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
Panasonic(パナソニック)気調システム 消音分岐チャンバー
使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、遮蔽板2個付
1台
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
1台
¥7,598税込¥8,358
4日以内出荷
外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)5.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×364×420
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。
二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。
フィルターは、サランです。
シャッター付で、風量の調節ができます。
Panasonic(パナソニック)気調システム 6分岐チャンバー
適合Φ150→Φ100×6材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
1台
¥7,598税込¥8,358
29日以内出荷
空研工業ユニバーサルグリル VHS型
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
空研工業ユニバーサルグリル HS型
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
開口率(%)82色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
¥4,198税込¥4,618
当日出荷