チャージングホースのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
396件の「チャージングホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3/8チャージングホース」、「3/8ホース」、「チャージングホース 134」などの商品も取り扱っております。
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOランキング1位
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCOランキング2位
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R410A/R32 バルブ付チャージホースセット イチネンTASCOランキング3位
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用接続口径5/16フレア仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット常用圧力(MPa)5.5
1セット
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダランキング4位
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1本ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
1セット
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
1個ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
1台
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用赤・青・黄接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
1セット(3本)
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
用途R410A/R32用長さ(mm)約920接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR材質(バルブ)黄銅ホース長さ(mm)約920
1本ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)