チューブケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
1,150件の「チューブケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ 容器」、「チューブホルダー」、「フリーズボックス」などの商品も取り扱っております。
セラムチューブラック スミロンランキング1位
1ケース(10本)
6,898税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PETチューブ マルエム[理化学・容器]ランキング2位
1ケース(500本)ほか
14,980税込16,478
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フリーズボックス(防水強化タイプ) ケニスランキング3位
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12適合チューブ(mL)1.2~2.0
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PPチューブラック 赤・黄・緑・青・白 5個入 アズワンランキング4位
蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質PP5色入(赤・黄・緑・青・白)使用温度範囲(℃)-86~+121
1パック(5個)
2,277税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]ランキング5位
1本ほか
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)ユニラック
用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP架数1.5/2.0mL×80セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40滅菌オートクレーブ可能
1組(10個)
9,998税込10,998
翌日出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
1箱(5個)
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス透明目盛なし耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60
1本
51税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
1箱(10個)
5,790税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。
材質PS滅菌オートクレーブ可能
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。
耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
1箱(1000本)
37,980税込41,778
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット(10個)
6,350税込6,985
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1ケース(500本)ほか
8,598税込9,458
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)