- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- チューブホモジナイザーのおすすめ人気ランキング
チューブホモジナイザーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新108件の「チューブホモジナイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡 装置」、「凍結 粉砕 機」、「すりつぶす」などの商品も取り扱っております。
ニッピ(nippi)ディスポホモジナイザー
マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。
DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。
1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。
Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅡ
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
1個
¥10,700税込¥11,770
当日出荷
Thermo Fisher Scientificペレットペッスル
動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質PP
TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL 50組入
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
ケニスバイオマッシャーSP
内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。
全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。
チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。
オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ホモジナイザーペッスル
安価なホモジナイザー用ペッスルです。
5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。
操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否可
1組(10本)
¥799税込¥879
当日出荷
密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。
密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。
使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。
容量(mL)20
ニッピ(nippi)ディスポーザブルホモジナイザ
材質遠心チューブ・穴あきキャップ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
ケニスパワーマッシャー
回転数(min-1[r.p.m])450寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)電源単4電池×2(付属)
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
アズワンビーズ式粉砕機
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mmアズワン品番4-461-01
1個
¥305,000税込¥335,500
当日出荷