チューブリーマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
117件の「チューブリーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマー」、「パイプリーマ」、「4mm六角 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
アルミ製リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)ランキング1位
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブリーマ スーパーツールランキング2位
銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ステンレス用チューブリーマー SK11ランキング3位
サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)仕様40枚刃
1個
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)ランキング4位
40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプリーマーステンレス用 TRUSCOランキング5位
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)全長(mm)50質量(g)40外径(mm)50
1個
1,898税込2,088
当日出荷

回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)材質(刃)SK5直径(mm)35
1個
2,598税込2,858
当日出荷

銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
用途面取り。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。刃数9仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
1個
6,498税込7,148
当日出荷

銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 127S
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)トラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160
1個
11,980税込13,178
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
1個
2,598税込2,858
当日出荷

仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)仕様ヤスリ付刃数5枚
1個
3,898税込4,288
当日出荷

回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。適合サイズ(Φmm)銅管6~35トラスコ品番824-7828質量(g)196適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
1個
10,980税込12,078
当日出荷

充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに適合管径(Φmm)8~35黒×銀質量(g)236アズワン品番64-6748-26
1個
10,980税込12,078
当日出荷

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
1個
10,980税込12,078
当日出荷

スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
1個
4,598税込5,058
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)リーマー
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36トラスコ品番376-0383質量(g)30適合材銅・アルミ・軟鋼
1個
2,898税込3,188
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 223S
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
1個
10,980税込12,078
当日出荷