ツインホースのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
225件の「ツインホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アポロコック」、「カプラー付ツインホース」、「OKホース」などの商品も取り扱っております。
ツインホース 十川ゴムランキング1位
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACERoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ツインホース 内径5mm モノタロウランキング3位
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:5.0。アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0酸素ホース:青。アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:11.2。アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215取扱説明書(2.1MB)
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アポロハンディホースセット 小池酸素工業ランキング5位
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)。溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)適合ガス酸素・アセチレン常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)。可燃性ガス用:0.2以下(最大)仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック
1本
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
1本
929税込1,022
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:8.0。アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0酸素ホース:青。アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:15.5。アセチレンホース:16.1取扱説明書(2.1MB)
1本
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1本
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
1セット
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
1巻
8,998税込9,898
当日出荷

ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
52,980税込58,278
3日以内出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,998税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)。0.15(アセチレン)付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコック
1本
25,980税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)