ティースタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
146件の「ティースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アフタヌーンティー」、「ケーキスタンド」、「アフタヌーンティースタンド」などの商品も取り扱っております。
UK アフタヌーンティースタンド 1サイズ用(銀メッキ) UK(三宝)ランキング1位
外径(Φmm)(皿受)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×375対応サイズ(Φmm)(プレート)約180~200TKG品番9-1753-0401TKG品番(2017)6-1557-0101
1個
39,980税込43,978
14日以内出荷

アンブレラスタンド コーナータイプ ASPESH (アスペシュ) 住まいスタイルランキング2位
究極のシンプル。 アイアンのみで構成された幾何学のデザイン。 スタイリッシュな造形のアンブレラスタンド。 円・三角・四角・楕円のシンプルなイメージで、。 場所を選ばずモダンな雰囲気を演出できます。 狭い玄関やコーナーに最適な、三角型のスリム傘立て。 角にぴったり収まる省スペース設計。 マンションや一人暮らしのお部屋でも使いやすく、。 玄関収納をスマートに整えます。 。 【カラー】。 ニュアンスのある4色展開。 艶のあるゴールド・マットブラック・ブルーグレー・。 マットホワイト。 お手入れ簡単な耐水マット。 丸洗いでいつでも清潔。] マルチに使えるアンブレラ・ツールスタンド。 。 【ディティール】。 折り畳み傘用フック付き・角にぴったり収まる。 省スペース・水に強い粉体塗装・キズ防止用シール付き。。ツールスタンド 傘立て 傘入れ コンパクト コーナー。
用途スチール製傘立て:玄関 会社 出入口 フック付き引っ掛け つり下げ 折り畳み傘 省スペース コーナー 収納 竿 釣り竿材質スチール質量(kg)1.4仕上粉体塗装
1個ほか
3,598税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キャスター付きプランタースタンド アイアン DEACOR(デーコル) 住まいスタイルランキング3位
「優雅な透かし模様で、空間が一層華やかに。 重厚感のある鋳物製フラワースタンド」。 アンティーク調の模様と、エイジング塗装が。 美しい、英国風の花台です。 置いておくだけでも存在感があり、お気に入りの。 プランターをさらに引き立てます。 アイアン鋳物ならではのずっしりとした重みで。 安定感があり、大変しっかりした作りで実用的。 さらに、キャスター付きなのでお掃除も簡単です。。 【特徴】。 。 ・頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。 さらに粉体塗装を施すことで、傷や錆に強いのが。 特徴です。 (傷や溶接部にサビが発生する場合があります)。 。 ・職人がひとつひとつ手作業で、エイジング加工を。 施しています。 。 ・優美なアンティーク調デザイン。 。 ・ストッパー付キャスター。 。 【カラー】。 。 ヴィンテージブラック。 アンティークホワイト。 ※真っ黒や真っ白ではなく、エイジング加工を。 施した、味わいのある色・素材感となります。。平台車 移動式プランター 鉢置き台 トレー。
用途移動式プランタートレー:鉄製 スチール製 キャスター付き ストッパー付き 花台 スチール 移動式 可動式 丸型 円形材質アイアン仕上粉体塗装
1個ほか
3,598税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

UK アフタヌーンティースタンド 3サイズ用(銀メッキ) UK(三宝)ランキング4位
外径(Φmm)(皿受)148、168、200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×175×440TKG品番9-1753-0501TKG品番(2017)6-1557-0201
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷

リビー セレーヌ 3段スタンドセット リビーランキング5位
セット内容:Φ330×H121 Φ270×H126 Φ190×H123。ガラス製
組立寸法(mm)Φ330×H370TKG品番9-0831-0601TKG品番(2017)6-1017-0201
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷

デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるMagsafe対応スマホホルダーです。Magsafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シール(2枚付属)を貼ってご使用いただけます。そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。自撮り棒としても使えます。回転式で好みの向きに設置できます。コンパクトに折りたためて携帯に便利です。最大32mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。【ご注意】・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
セット内容本体、金属シール×2、透明シール×2
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷

付属品六角レンチ材質質量(g)268寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立て時:240×240×245表面仕上げポリエチレン粉体塗装
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

材質:18-8ステンレス。対応プレートサイズ:Φ250~290mm。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途収納に場所をとらないワンタッチ展開折りたたみ式のユニークなプレートスタンドです。テーブル上の限られたスペースにご自慢のお料理やお菓子を効率良く並べることができます。アフタヌーンティーはもちろん、和食、洋食、中華料理にも楽しくご利用いただけます。開閉が固くなった場合はリベット部分に油(ミシン油・食用油等)をさしてください。手を挟んだりケガをしないようにご注意ください。幼児の手の届かない所に保管してください。食卓用以外の用途にはご使用にならないでください。材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×250×380折りたたみ寸法(mm)190×40×380適合寸法(mm)対応プレートサイズ:Φ250~290
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷

材質本体:クロームメッキ外寸(mm)375×140×H425、長角皿:370×115×H11、280×115×H11EBM品番1300300
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷

MagSafe対応スマホをピタッと固定できるスタンド。・固定部分にはネオジム磁石を採用。・しっかり開閉するクランプ。・お好みの角度に調節可能。・折りたためるから持ち運びに便利。・置き型スタンドや自撮り棒代わりとしても。・メタルリングと端末用保護シールが付属。・安心の6ヵ月保証
付属品端末用保護シール、メタルリング(約 Φ55mm)、取扱説明書(保証書付)材質ポリカーボネート、ネオジム磁石(N52)、シリコン寸法(mm)(本体)約 60(W) × 37(D) × 183(H) (※折りたたみ時 (H) は約101)ブラック質量(g)(本体):約 127対応マグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォンなどMagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone 12以降)、Qi2対応機器保証期間6ヵ月耐荷重(g)約 300
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

1台
5,298税込5,828
4日以内出荷




幅(mm)250プレートカラー:マットブラック高さ(mm)250奥行(mm)65フレームΦ200プレート寸法(mm)【上段・下段】250×55×10板厚(mm)5
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

持ち運びに便利なバッティングトレ-ナ-です。高さは約62~約95調節式スライド調整です。
付属品専用キャリ-バック材質本体:スチ-ル、ボ-ル受け:合成樹脂。質量(kg)約1.5ブラック高さ(cm)約62~95
1台
4,898税込5,388
5日以内出荷

トーエイライトバッティングティーTL4
ティーボール打撃練習用に適しています。ティーボールは、小学校新学習指導要領「体育」でベースボール型ボール運動として例示されています。
用途ティーボール付属品スペアティー1本材質合成ゴム質量(kg)3.7タイプホームベース型寸法(cm)ベース部:43×43×厚さ1.6高さ(cm)55~90アズワン品番64-9509-61
1台
6,998税込7,698
6日以内出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚ブラック質量(g)約512(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)2固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力10W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約95~1100(理論値)LED使用数(個)【LED】48+48演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
1個
4,598税込5,058
当日出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】約160×112×708、【リングライト】160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法クリップ保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

GoProをリュックサックのストラップや家具などに簡単に取り付けて、ユニークな視点から撮影が可能です。内蔵マグネットで金属物に貼り付けられるため、カメラをスマートかつ簡単に設置可能です。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。バッグに収まりやすいコンパクトなデザインは、野外アドベンチャーに最適です。タイムラプスに最適なスタンドにもなります。
用途自撮り、グループ撮影、タイム ラプス撮影用のキックスタンドとして利用可能トラスコ品番207-2277適合機種HERO 全製品と MAX (マックス)セット内容マグネット付きスイベル クリップ、マウント用バックル、サム スクリュー質量(g)146
1個
3,998税込4,398
当日出荷