- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- テレビ手元スピーカーのおすすめ人気ランキング
テレビ手元スピーカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新82件の「テレビ手元スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みみもとくん」、「テレビワイヤレススピーカー」、「指向性スピーカー」などの商品も取り扱っております。
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)最大出力(W)5電源(AC V)100-240 50/60Hz充電時間約5時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1スピーカーユニット52mm直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000取扱説明書(2.62MB)
JVCケンウッドポータブルスピーカー
テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計。大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル。大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計。テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能。単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×70質量(g)約304(コード含む、乾電池含まず)最大出力(W)実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグコード長さ(m)5(入力)電源単3乾電池×4個(乾電池別売)電池使用時間(時間)40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時仕様使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)方式【リモコン】赤外線方式入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります変調方式その他の方式通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
無線・有線2WAY対応
Bluetooth送信機付
はっきり音声モード搭載
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター本体質量(g)600バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×4×13.5Bluetooth5
1台
¥7,698税込¥8,468
4日以内出荷
YAMAZEN(山善)キュリオム 有線 手元スピーカー
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。色ホワイト質量(kg)0.1出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(4.5MB)
Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W)0.5幅(mm)44高さ(mm)16質量(g)22奥行(mm)69BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
JVCケンウッドワイヤレススピーカー
テレビの音を大きく、はっきり、手元で楽しめる。本製品はテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。現在の環境にプラスするだけで快適にエンターテインメントをお楽しみいただける機能を搭載したみみ楽の「聴こえサポート」製品です。※通信距離は目安であり、周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音の途切れや受信距離が短くなる場合があります。操作しやすい大きなツマミとかんたん操作。か行、さ行、は行などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減させることで人の声を聞き取りやすくする「はっきり音声スイッチ」、音量が物足りない時にワンタッチで大きな音量にして聞き取りやすくする「大きめ音量スイッチ」、いつもの音量が分かりやすい「数字メモリ付き音量ダイヤル」、電池の残量がひと目で分かる「充電残量4段階表示」の大きくて操作しやすいツマミで簡単にご使用いただけます。水回りでも使える生活防水仕様 。スピーカー部(受信機)は生活防水仕様※になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。※JIS 保護等級2級(IPX2)相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子 。就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。のせるだけ充電 。スピーカー(受信機)を送信機の上に置くだけで簡単に充電ができます。また、充電中も音声を聞くことが可能です。かんたん接続 。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。その他の特長。一定時間音声入力がない状態が続くとスピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑える「ツインオートパワーセーブ」機能を備えています。
色ホワイト質量(g)約453(受信機・内蔵充電池含む)、約153(送信機・コード含む)付属品変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター電源【受信機】内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)、【送信機】DC5V(ACアダプター付属)電池使用時間(時間)20※内蔵充電池、5mW+5mW出力時音声出力ヘッドホン(ステレオミニ)無線通信方式2.4GHz帯通信距離(m)約30(受信)スピーカーユニット口径40mm×2個(ステレオ)コード長さ(m)1.5(直出し/音声入力)
サンワダイレクトスピーカー
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーセット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む)周波数特性130Hz~15KHz電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA)入力端子3.5mmステレオミニジャック
audio-technica赤外線コードレススピーカーシステム
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。
ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。
大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。
一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。
テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。
テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)スピーカー:約470(電池除く)、送信機:約90電源スピーカー:DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)、送信機:DC12V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)連続使用時間約40時間(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30時間(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)スピーカーユニットΦ52mm周波数(MHz)2.8出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック
1個
¥11,980税込¥13,178
7日以内出荷
サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。最大約30mまでワイヤレスで音声伝送することができます。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)はUSB給電仕様なのでテレビのUSBポートからの給電で動作します。 (USB-AC変換アダプタを使用することで電源コンセントからの常時給電も可能です。)。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。未使用時はスッキリ畳むことができます。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
最大出力(W)5入力端子3.5mmステレオミニジャック電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh)充電時間約3時間連続使用時間約8時間程度※中間音量で使用した場合外形寸法W162×D58×H97mm(持ち手除く)色ブラック外部出力3.5mmヘッドホンジャック通信距離約30m※障害物のない環境の場合での理論値。環境により異なります。【トランスミッター(送信機部)】付属品ACアダプタ(USB-AC変換・5V/1A)×1スピーカー本体充電用(約93.5cm)×1、送信機給電用(約94cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約88.5cm)×13.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約15.5cm)×1【その他仕様】【トランスミッター(送信機部)】色(本体)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×36×19質量(g)約32バッテリー容量(Ah)1
audio-technica赤外線コードレススピーカーシステム
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。
ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。
大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。
一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。
テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。
テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター質量(g)スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90電源DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)連続使用時間(時間)約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)周波数(MHz)2.8出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック通信可能距離(m)約7(正面、左右30°)
1個
¥10,980税込¥12,078
7日以内出荷
サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)である台座は充電台になっており、レシーバー(受信機)であるスピーカー部を置くだけで常に充電を行えます。充電中でもスピーカーの電源をONにすればテレビの音声出力は可能なので必要な時だけ手元に設置する際にも便利です。2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
付属品源ケーブル 約1.7m × 1、3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.7m × 1、3.5mm メス- RCA ケーブル 約15cm × 1※ケーブル長はコネクタ部含まず【その他仕様】電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh)最大出力(W)6(3W + 3W)外形寸法W220×D60×H178mm連続使用時間約7時間程度(中間音量で使用した場合)※スピーカーの連続駆動時間は音量によって異なります。充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)1入力端子3.5mmヘッドホンジャック通信距離約25m(障害物のない環境の場合)※最大通信距離は環境により変動します。【トランスミッター(送信機部)】取扱説明書あり
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
ELPAAM/FMスピーカーラジオ
テレビにつなぐと手元で聴ける!
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
ラジオ&スピーカーの1台2役
仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時付属品Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m)質量(g)約415(電池除く)電源DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130(最大値)入力端子Φ3.5mmミニジャックスピーカー直径80mm・丸型8Ω 1W出力端子Φ3.5mmミニジャック適合プラグセンタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
1個
¥3,316税込¥3,648
翌々日出荷
audio-technicaアクティブスピーカー
コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。
ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。
省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要
本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式アンプ内蔵スピーカーシステム色ブラック質量(g)約300(L側)/約335(R側)(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)4.0コード長さ(m)左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×81(突起部除く)入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)100~20000音圧レベル(dB)(出力)82/WスピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック入力インピーダンス(kΩ)20
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
SONYワイヤレスポータブルスピーカー
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量最大出力(W)10(5W+5W)センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター保護等級IPX4周波数特性100Hz~20KHzバッテリー容量(Ah)2スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
オトムス快テレ君
新方式でつながる、家中快適お手元テレビスピーカー
快テレ君
お手元テレビスピーカー VS-T300
OTOMS 快テレ君 VS-T300は、テレビの音量を上げなくてもテレビの音が手元でしっかり聞こえるお手元テレビスピーカーです。新しい通信方式採用し離れても安定してしっかり聞こえます。家中で快適に楽しめるお手元テレビスピーカーです。
主な特長
新しい無線方式(DECT方式)を採用
DECT方式は1.9GHzの周波数帯域を使用しています。電子レンジやWi-Fiが使用している2.4GHzの周波数帯域と異なるため、電波干渉を受けにくくなっています。
本機は最大到達距離が約100 mなので、広い範囲で使用できます。
DECT方式は低遅延(約20ms)なので、映像と音声のズレを感じにくく自然に楽しめます。
手軽に持ち運べる
片手で持てるコンパクトサイズ
質量260g
充電池を内蔵
はっきり音機能搭載
はっきり音機能は人の声の帯域を強調することで聞きとりやすくする機能です。
複数台接続可能
本機は複数台のVS-T300のスピーカーを接続する事ができます。例えば、リビングのテレビを見通せるキッチンに加え、和室でも同時に使うなどの用途に最適です。
最大10台まで接続が可能です。
誰にでも簡単操作
シンプルなボタン類と大きなボリュームノブで直観的に操作しやすいデザインを施しました
付属品ACアダプター(スピーカー用、送信機用)、接続コード、変換コード、取扱説明書色ブラック質量(g)【スピーカー(受信機)】約260、【送信機】約40使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)実用:1(モノラル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー(受信機)】約151×83×71、【送信機】約65×23×52連続使用時間(時間)【スピーカー(受信機)】最大約10通信方式【送受信システム】TDD/TDMA到達距離(m)【送受信システム】最大:約100充電時間(時間)【スピーカー(受信機)】最大約5スピーカーΦ50mm、インピーダンス8Ω内蔵電池【スピーカー(受信機)】DC3.7V(1800mAh)リチウムイオン電池入力電源【スピーカー(受信機)】DC5V2000mA(付属のACアダプターを使用)、【送信機】DC5V2000mA(付属のACアダプターを使用)音声入力【送信機】Φ3.5mmステレオミニジャック使用周波数(MHz)【送受信システム】1895.616~1904.256の帯域
1個
¥18,980税込¥20,878
6日以内出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)外形寸法W82×D130×H187mm周波数特性130Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,098税込¥4,508
4日以内出荷
オーム電機ワイヤレス耳もとスピーカー
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)最大出力(W)約0.5×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約49入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径66mm×1取扱説明書(2.74MB)変調方式GFSK通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
¥5,298税込¥5,828
3日以内出荷