- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 外付けドライブ・ストレージ
- テレビ録画対応ハードディスクのおすすめ人気ランキング
テレビ録画対応ハードディスクのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新54件の「テレビ録画対応ハードディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「録画機」、「外付けハードディスク」、「外付け HDD」などの商品も取り扱っております。
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OSコネクタ形状USB-microB コネクター対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年対応フォーマット(出荷時)NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。
テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。
本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター色ブラック使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8.1(typ)対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OSコネクタ形状USB(Micro B)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年保証フォーマット形式NTFS(出荷時)インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)色ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
色ブラック回転数非固定保証期間1年間ドライブ数1
I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+保証期間1年フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ色ブラックコネクタ形状USB Micro-B×1回転数非固定保証期間1年間ドライブ数1
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子数1電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)質量(g)約900保証期間1年間付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B電源供給セルフパワーファンファンレス
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラス電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003。Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン。USB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)。バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20質量(g)104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7
BUFFALO(バッファロー)法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル
購入から3年間安心して使える
HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
「DriveStation Check Tool」
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式NTFS定格電圧 AC V100 (50/60Hz)ファンファン付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
BUFFALO(バッファロー)SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD
コンテンツ保護技術「SeeQVaultTM(シーキューボルト)」に対応。買い替えや故障などによる機器の交換時も安心。異常を感知したら即お知らせ!大切な録画データを守ります。防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに。ハードディスクの熱をより効果的に放熱。配線が気にならない。4K録画にも対応 テレビの録画用HDDとして使える。テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0色ブラックファンファンレス端子数1端子形状Micro-B電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×33×114 ※本体のみ(ケーブルカバー/突起部除く)本体質量(g)約900動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)グリーン購入法適合
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)色ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。
対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載色ブラック質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状Micro-B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)18インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80グリーン購入法適合ハードウェア暗号化対応
BUFFALO(バッファロー)24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0色ブラック仕様USB部ファイルシステム:NTFS付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状USB_3.0、MicroB対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く)最大消費電力(W)18保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)電源供給セルフパワー端子数1データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps