- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- テーパーシャンクのおすすめ人気ランキング
テーパーシャンクのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新576件の「テーパーシャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーパーシャンクアダプタ」、「テーパーシャンクエンドミル」、「テーパーキリ」などの商品も取り扱っております。
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入研磨品
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
GLOBE(旧堀内製作所)タップチャック モールステーパーシャンク一体型
モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。
一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。
機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
聖和精機標準型セット テーパーシャンク
全長360セット内容標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セットd12柄長130L230GPT1/4柄下長200柄径(Φ)MT4シャンク径MT4