テープライター用テープのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
130件の「テープライター用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点字 テプラ」、「ステンレス刻印」、「タイプライター」などの商品も取り扱っております。
ダイモラベルキューティコン ダイモランキング1位
顔文字や絵文字が打てるダイモ! ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。 9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません)材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140
1台
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイモテープライター DM1880 ダイモランキング2位
コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤3枚付:。英大文字+数字0-9。英小文字+絵文字。英小文字筆記体材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
1台
2,998税込3,298
当日出荷

ダイモテープライター DM1595 ダイモランキング3位
アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
1台
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


お名前タグメーカー キングジムランキング5位
「テプラ」PROテープカートリッジりぼんに、専用の「スナップボタン」を取り付けてお名前タグを作ることができます。
シリーズテプラ
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボス
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587質量(kg)1.02文字寸法(mm)4.8角
1台
199,800税込219,780
当日出荷


1袋(10個)
52,980税込58,278
7日以内出荷

エンボス式ラベルライター、DYMOのアルミテープ専用テープライターです。 アルミ製の頑丈なラベルテープに使用します。 英数字、記号に対応します。
用途屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。仕様文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2~9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm)付属品12mmテープ2巻、ホールパンチ装置トラスコ品番390-5283材質本体:アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)292出荷単位1台本体サイズ(mm)横95mm×奥行320mm×高さ90mm適合テープ幅(mm)12箱寸法(mm)125mm×320mm×135mm プラスチックケース
1台
89,980税込98,978
当日出荷

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)3材質(外装)ポリエチレン、(テープ)ビニールブラック質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×50×50
1巻
269税込296
当日出荷

1巻
429税込472
当日出荷

DYMO用アルミ製ラベルテープです。 別売りのDM1011で文字を打刻します。 熱やサビ、圧力にも強い仕様です。
用途工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。材質本体:アルミニウム幅(mm)13高さ(mm)50奥行(mm)50テープ幅(mm)12適合テープ幅(mm)12
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
429税込472
当日出荷

豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ質量(g)約580(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷最大印字行数6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58書体漢字、かな、英数/3書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠72種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ベージュ印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)関連資料(1.75MB)取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998税込7,698
当日出荷

点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。
用途SR6700D専用エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個ほか
2,198税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)


英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980税込25,278
当日出荷

リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り!
シリーズテプラPRO ホーム色(本体)イエローアズワン品番64-8843-01関連資料(1.75MB)取扱説明書 (5.26MB)
1台
6,998税込7,698
当日出荷