- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新1,472件の「ディスクグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー 軽量」、「100mmディスクグラインダー」、「ベビーサンダー」などの商品も取り扱っております。
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798税込¥9,678
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
1台
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
マキタディスクグラインダ
電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)540コード長さ(m)2砥石寸法(mm)厚さ4回転数(min-1[回/分])12000
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7514全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464、A-60442
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30
1台
¥8,798税込¥9,678
当日出荷
取付可能対象100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります切断能力鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)最大クランプ取付幅(mm)幅:80。厚み:20
1台
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
軽量&コンパクト。
安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。
ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。
作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。
1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷