- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- ディスプレイターンテーブルのおすすめ人気ランキング
ディスプレイターンテーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新83件の「ディスプレイターンテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転装置」、「ディスプレイ回転台」、「ターンテーブル」などの商品も取り扱っております。
撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。
材質ABS質量(g)約420電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48耐荷重(kg)2回転速度(min-1[r.p.m])3.25取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ハヤノ産業ディスプレイ用 ターンテーブル NSⅡ
20kgの耐荷重!
凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)2最大積載量(kg)20その他の機能ワンストップ機能電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂耐荷重(g)300
メイワパーツターンテーブル (回転・AC仕様)
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む)電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】回転数3回転/1分間 (時計周り)色アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール消費電力2Wテーブル径Φ×高さH(mm)188×70最大荷重(kg)4
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
1台
¥119,800税込¥131,780
15日以内出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品マット(グレー色)色アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)327備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾テーブル径Φ×高さH(mm)188×70回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
1個
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。
シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100消費電力(W)2(本体のみ)最大積載量(kg)20最大電流(A)2電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
メイワパーツPOPターンテーブル(大型)
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数1.2回転/1分間最大荷重(kg)20材質(本体)ABS電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
TRUSCO回転台
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
メイワパーツPOPターンテーブル(反転型)
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)326備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)テーブル径Φ×高さH(mm)188×70回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
1個
¥31,980税込¥35,178
4日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
¥19,980税込¥21,978
31日以内出荷
ハヤノ産業電動駆動式ターンテーブル
商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
メイワパーツターンテーブル
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品広告板ホルダー色黒材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)149(台含まず)備考乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)電源単一乾電池1個テーブル径Φ×高さH(mm)100×44回転数3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り)電池寿命3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動)最大荷重(kg)1
1個
¥7,998税込¥8,798
4日以内出荷
ハヤノ産業電動式ターンテーブル RTT-Ⅱ
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ寸法(Φmm)(本体)370テーブル径(Φmm)500全高H(mm)185テーブル厚さ(mm)8
1台
¥349,800税込¥384,780
16日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合



















![ソーラー回転台 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono51074724-231207-02.jpg)