- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- ディスプレイ設置用品のおすすめ人気ランキング
ディスプレイ設置用品のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新87件の「ディスプレイ設置用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛け金具 壁」、「ディスプレイスタンド 卓上」、「モニターブラケット」などの商品も取り扱っております。
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質スチール(エポキシ粉黛塗装)質量(kg)1.1
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。
使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。
台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
サンワサプライスタンド
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429取付け方法据置き組立時間約20分適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg支柱径(Φmm)約42設置形態1台総耐荷重(kg)8組立人数2対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B、スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式VA
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3耐荷重(kg)スタンド:40解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
1台
¥2,398税込¥2,638
翌日出荷
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書材質スチール、アルミ、ABS質量(kg)約3.6タイプスタンド耐荷重(kg)7まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×408保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチまで可動範囲上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
仕様【取付画面数】1画面セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4材質スチール、ABS、PA質量(kg)約4色ブラックタイプスタンドタイプ適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540※VESAマウントを除く適合サイズ17~27インチディスプレイ軸数2軸可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°アームの可動方向水平垂直
1個
¥7,098税込¥7,808
当日出荷
アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
アイリスオーヤマディスプレイ壁掛け金具
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁材質スチール(エポキシ粉体塗装)
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~60インチ積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)33.4色メタリックダークグレー取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420傾斜角度(°)0~5関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
1個
¥83,980税込¥92,378
翌々日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D30×H115タイプ壁面取り付けタイプアズワン品番64-0848-58関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器質量(g)380保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)115×115×23RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
サンワサプライ32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥9,798税込¥10,778
当日出荷
サンワダイレクト液晶モニタスタンド
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。
使用に合わせて高さ位置変更ができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。
台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm)
VESA100×100、75×75に対応しています。
耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340色シルバー総耐荷重(kg)6仕様【画面数】1付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.8取付ネジ固定,据置き使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋アーム長さ(mm)115組立時間20分適合モニターサイズ(最大)24インチ可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷





![3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44353172-120919-02.jpg)



![LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44353294-120919-02.jpg)










![4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44353197-210531-02.jpg)
![液晶モニター壁掛けマウント THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50842043-191112-02.jpg)