ディスポカップのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
95件の「ディスポカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスポカップ 100ml」、「ディスポカップ 500ml」、「ポリプロピレン カップ」などの商品も取り扱っております。
ディスポカップ PP製 モノタロウランキング1位
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ディスポカップ アズワンランキング2位
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
1個
21税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ディスポカップ(箱売り) アズワンランキング3位
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
1ケース(100個)ほか
9,405税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カップ PP製 モノタロウランキング4位
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PPディスカップ サンプラテックランキング5位
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
1個ほか
18税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
8,598税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
1個
12税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型材質PP(半透明)耐熱温度(℃)約80
1個ほか
18税込20
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
16税込18
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
1セット(100個)
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
1ケース(100個)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PS適合規格食品衛生法規格基準
1パック(100個)ほか
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
1組(250個)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)試料カップ(バイオカップ)
バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)74外径×高さH(Φmm×mm)66×全高36入数(個)100
1セット(100個)
2,898税込3,188
翌日出荷

使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP耐熱温度(℃)121
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。 アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。 各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。 安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)89材質A-PET入数50
1パック(50個)
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)