- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ディスポループのおすすめ人気ランキング
ディスポループのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新78件の「ディスポループ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスポ 白金耳」、「コンラージ棒」、「白金耳」などの商品も取り扱っております。
ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
1組(10本)
¥450税込¥495
当日出荷
サンプラテックエコノ細菌接種用ループ
コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。
材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
ループ表面は滑らかなためゲル表面を傷付けにくいです。グリップはつかみやすい形状になっています。
材質ABS樹脂全長(mm)200
三商ディスポループ
ループ部の反対側はニードル仕様で、1本で2通りの使い方ができます。ホールド部は正六角形で使いやすさを保ちつつ廃棄物削減を考慮したデザインを採用。γ線滅菌済。
三商ディスポループ
PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。ホールド部分はフラットタイプ、両面に滑り止め模様がついていますので手袋をしていても安定した操作が行なえます。しなやかな弾力性で使いやすいディスポーザブルループです。
全長(mm)190
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。γ線滅菌済。材質:ABS。
材質ABS全長(mm)230
1セット(2000本)
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
レオナループ
袋単位でガンマ滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状が四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密封された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみの侵入を防ぐことができます。
材質AS
安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
材質ポリスチレン全長(mm)129全幅(mm)39滅菌ガンマ線照射済
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。
ディスポタイプのセルスプレッダー。コストメリットのある商品です。
γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。
商品は全て個装されています。
ポリプロピレン製なのでオートクレーブが可能です。
取っ手部分が長くコンタミリスクを軽減します。
材質PP(ポリプロピレン)