ディーゼルエンジン溶接機のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
91件の「ディーゼルエンジン溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディーゼル溶接機」、「ディーゼルエンジン 小型」、「ウエルダー」などの商品も取り扱っております。
ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワランキング1位
軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様エンジンスタータ・バッテリー充電機能付定格出力電流(A)(溶接)DC120乾燥質量(kg)34.5電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
699,800税込769,780
3日以内出荷

ディーゼル防音型エンジン溶接機 デンヨーランキング2位
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
1台
869,800税込956,780
3日以内出荷

防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨーランキング3位
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)21燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)187(整備質量:207)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
779,800税込857,780
11日以内出荷

ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワランキング4位
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。 定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。 オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)100幅(mm)560径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0奥行(mm)1410電圧(V)三相200タンク容量(L)37使用燃料軽油騒音値(dB)64/66(50/60Hz)連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)エンジンタイプクボタD722電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz)出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)NETIS番号CG-120023-VE
1台
999,800税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨーランキング5位
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
1台
539,800税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)278電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×865
1台
919,800税込1,011,780
3日以内出荷

全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,598,000税込1,757,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)170(整備質量:190)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
739,800税込813,780
11日以内出荷

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)385電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
1,298,000税込1,427,800
3日以内出荷

ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE
1台
699,800税込769,780
当日出荷

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%)溶接:100周波数(Hz)発電:50/60定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)使用燃料軽油機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き燃料タンク容量(L)37適合溶接棒(mm)2~6連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
1台
999,800税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。使用率(%)100その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5641幅(mm)1410質量(kg)399高さ(mm)760奥行(mm)680電圧(V)単相100 三相200騒音値(dB)64/67適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
1,998,000税込2,197,800
3日以内出荷

オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)409電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
1,398,000税込1,537,800
3日以内出荷

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
1台
1,998,000税込2,197,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795燃料軽油乾燥質量(kg)239(整備質量:264)燃料タンク容量(L)25相数単相(3線式)エンジン形式クボタ Z482-KA力率1
1台
819,800税込901,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
899,800税込989,780
8日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)12乾燥質量(kg)68相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
299,800税込329,780
4日以内出荷

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
1台
1,798,000税込1,977,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
1台
1,298,000税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。周波数(Hz)50/60仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付トラスコ品番419-8417全長(mm)680全幅(mm)445全高(mm)555騒音値(dB)56~62連続運転時間(h)7.9~20グリーン購入法適合
1台
349,800税込384,780
当日出荷