- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- ディーゼル溶接機のおすすめ人気ランキング
ディーゼル溶接機のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新83件の「ディーゼル溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムイオンバッテリー溶接機」、「ディーゼル発電機」、「ディーゼルエンジン溶接機」などの商品も取り扱っております。
デンヨーディーゼル防音型エンジン溶接機
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
1台
¥869,800税込¥956,780
3日以内出荷
新ダイワディーゼルエンジン溶接機
軽量34.5kg。(溶接専用機)
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様エンジンスタータ・バッテリー充電機能付定格出力電流(A)(溶接)DC120乾燥質量(kg)34.5電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
¥699,800税込¥769,780
3日以内出荷
新ダイワバッテリー溶接機
本格溶接もこなせる軽量タイプ!。二分割(24kg/36kg)して、楽に移動・運搬が可能です。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
仕様●充電 定格入力(V/kVA):単相100/1.5(50/60Hz)●搭載バッテリー:EB-35(品番:2770098010)×2個●満充電時間(50%放電時)(h):4寸法(mm)長さ478×幅413×高さ544使用率(%)溶接:40冷却方式強制空冷乾燥質量(kg)60適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)溶接:80/130(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
1台
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷
SUZUKID(スズキッド)ヴィクトロン130
一人でも持ち運べる大きさと重さ。
軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。
急速充電回路内蔵2時間で充電完了。
溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
定格使用率(%)10~30切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
デンヨーディーゼルエンジン溶接機
最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。
特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
eモード搭載で低燃料・低騒音
インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)170(整備質量:190)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
¥739,800税込¥813,780
11日以内出荷
キシデンテクノ(キシデン工業)バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)
点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
1台
¥379,800税込¥417,780
翌々日出荷
新ダイワディーゼルエンジン溶接機
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。
定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。
オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)100幅(mm)560径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0奥行(mm)1410電圧(V)三相200タンク容量(L)37使用燃料軽油騒音値(dB)64/66(50/60Hz)連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)エンジンタイプクボタD722電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz)出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)NETIS番号CG-120023-VE
デンヨーバッテリー溶接機
場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。
バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)20トラスコ品番452-5302質量(kg)58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)定格出力電流(A)170入力電圧(V)単相、AC100定格入力(kVA)1.5機能過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加寸法(全長×全高×全幅W)(mm)520×300×445バッテリー17Ah×5(60V)適合溶接棒(mm)Φ2~Φ4充電時間60分(80%充電まで)電流調整範囲(A)30~180(無段階)入力周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)DC26.8充電方式定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
¥369,800税込¥406,780
22日以内出荷
分割して楽に持ち運べる130Aクラスの本格派。
ブースト機能、長期放置バッテリー充電機能、全自動補充電機能、発電機電源対応。
使用率(%)40トラスコ品番758-7953本体質量(kg)62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)478×413×544冷却方式強制バッテリーSEB35×2個(メンテナンスフリーバッテリー)適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)80・130(切替)充電時間(時間)5(50%放電時)充電方式定電流定電圧定格入力単相100V 50/60Hz 1.5kVA
1台
¥199,800税込¥219,780
3日以内出荷
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。使用率(%)100その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5641幅(mm)1410質量(kg)399高さ(mm)760奥行(mm)680電圧(V)単相100 三相200騒音値(dB)64/67適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
¥1,998,000税込¥2,197,800
3日以内出荷
マイト工業株式会社バッテリー溶接機 ネオシグマ3
定電流・定電圧充電方式で最適充電。
1.5時間で90%充電の急速充電。
溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。
充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。
車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本。【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)
1台
¥239,800税込¥263,780
5日以内出荷
直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50トラスコ品番818-4176幅(mm)1270質量(kg)300高さ(mm)740奥行(mm)680電圧(V)単相100タンク容量(L)19寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64連続運転時間(h)9エンジンタイプクボタ電流範囲(A)DC30~300出力(kVA)3
1台
¥1,398,000税込¥1,537,800
翌々日出荷
デンヨーディーゼルエンジン溶接機
全幅560mmのスリムボディ
無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
新ダイワディーゼルエンジン溶接機
オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A(車輪付)
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)396電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
¥1,298,000税込¥1,427,800
3日以内出荷
新ダイワディーゼルエンジン溶接機
軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。
単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)278電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×865
1台
¥919,800税込¥1,011,780
3日以内出荷
デンヨー防音型ディーゼル溶接機(単相)
エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源)トラスコ品番818-4176形式水冷4サイクル過流室式周波数(Hz)50/60(交流単相電源)定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740燃料軽油定格電流(A)280(直流溶接電源)定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン)燃料消費量(L/h)2.1溶接電流(A)30~300(直流溶接電源)エンジン部総排気量(mL)719燃料タンク容量(L)19バッテリー55B24L×1適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源)エンジンメーカークボタ(D722-K3A)適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源)力率1.0(交流単相電源)定格出力(kVA)3.0(交流単相電源)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン)コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
1台
¥1,398,000税込¥1,537,800
3日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)21燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)187(整備質量:207)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥779,800税込¥857,780
11日以内出荷
プロホールの発生を抑制します。
溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。
黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。
高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。
スプレー缶ですので塗布は容易です。
1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。
塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。色(塗膜)灰白比重1.23使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。仕様引火性なし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥6,098税込¥6,708
当日出荷