- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- デジタル握力計のおすすめ人気ランキング
デジタル握力計のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新95件の「デジタル握力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握力測定器」、「握力」、「カフ圧計」などの商品も取り扱っております。
竹井機器工業デジタル握力計(グリップD)
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
1個
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85
1枚
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属質量(g)490医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980税込¥51,678
翌々日出荷
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト有
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器
竹井機器工業【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計)
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示液晶4桁 0.5kg単位電源単4乾電池2本











![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25947556-220228-02.jpg)





![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25926294-220228-02.jpg)