- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- デッサン向け鉛筆削りのおすすめ人気ランキング
デッサン向け鉛筆削りのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新85件の「デッサン向け鉛筆削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆削り デッサン」、「鉛筆削り 色鉛筆」、「芯 削り」などの商品も取り扱っております。
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆。ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
色ブルー電源手動適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N材質PS寸法(mm)40×20×65質量(g)4.5アズワン品番65-0482-99繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499税込¥549
当日出荷
くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。
鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
色ブルー電源手動仕様2mm芯専用適合機種780C、788C材質ABS質量(g)38穴径(Φmm)2外形寸法(mm)Φ36×60繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
Asmix(アスカ)らくらくあんしんけずりき
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計
コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい
芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可)
ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139繰り返し・詰め替え対応
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。
ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様
色ブラック繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136電源手動
指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。
ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。
芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。
スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。
お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105繰り返し・詰め替え対応
使い方は従来通りなのに、もっと簡単!
削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ!
なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。
鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。
無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ!
削りカスがこぼれないダストケースロック付。
使える鉛筆3種類!(JIS規格対応)
SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。
鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動材質本体:ABS、ダストケース:PS寸法(mm)84×121×141繰り返し・詰め替え対応
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源手動式仕様クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)材質ABS質量(g)187外形寸法(mm)W59×D101×H93
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆材質ABS樹脂質量(g)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
第26回 日本文具大賞を受賞!
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。
大容量ダストケース
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ
ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源手動色クリアレッド材質本体=ABS、ダストケース=PS寸法(mm)84×121×141主要材質本体=ABS ダストケース=PSアズワン品番64-8821-44繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷


















![かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38841862-111228-02.jpg)

![トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72356016-171117-02.jpg)
![鉛筆削り(手動式) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31533678-180717-02.jpg)

![ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41725514-190521-02.jpg)