トグラーアンカーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
92件の「トグラーアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルアンカー」、「ベニヤ板 ネジ」、「壁 ネジ アンカー」などの商品も取り扱っております。
トグラー 若井産業ランキング1位
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
1袋(4個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トグラー(パック品) TOGGLERランキング2位
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
1箱(15本)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トグラー TOGGLERランキング3位
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8
1パック(48本)ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCOランキング5位
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
1パック(10本)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
1パック(30本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)9~64材質表面処理三価クロメート
1箱(50個)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)トグラーTB
(適合壁厚)11~13mm。汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
1セット
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1箱(100本)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)トグラー
石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
ねじ長さ(mm)32+取付物厚下穴径(Φmm)8型式T9.5型ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11
1パック(100本)
5,598税込6,158
6日以内出荷

ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
下穴径(Φmm)13適合壁厚(mm)51~240材質ステンレス
1箱(50個)
55,980税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


(適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプT-9.5
1袋(4個)
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トグラー・アンカー・システムアリゲーター フランジ付 AF5 箱入り(200本)
用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0
1箱(200本)
9,998税込10,998
5日以内出荷