トラック用ラッシングレールのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
97件の「トラック用ラッシングレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そろばんローラー」、「トラック 荷締め」、「ラッシングレール」などの商品も取り扱っております。
ラッシングレール トラック用 スチール製 モノタロウランキング1位
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。全長(m)約3板厚(mm)約2.5材質炭素鋼(亜鉛めっき)質量(kg)約6.9幅(mm)128タイプ穴付穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
1本
3,998税込4,398
当日出荷

トラックレール(アルミ製) allsafeランキング2位
アルミ製のトラックレールです。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質アルミ(アルマイト仕上げ)適合金具T-ワンピース
1本
9,998税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トラックレール(スチール製) allsafeランキング3位
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質スチール長さ(mm)3200適合金具T-ワンピース
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラッシングレール L3200(スチール) 信和自動車工業ランキング4位
1本
8,398税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスレール L3200 信和自動車工業ランキング5位
信和自動車工業プラスレール L3200
材質スチールタイプ穴有表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
1個
8,398税込9,238
当日出荷

トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60
1本
5,998税込6,598
当日出荷

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
18,900税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
当日出荷

材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
1枚
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331取扱説明書(1.8MB)
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチで荷締が簡単です。
寸法(幅W×長さL)(cm)13.2×30材質高張力網板取付ボルトM6取付穴径(Φmm)7ピッチ50
1セット(2個)
2,998税込3,298
当日出荷

小型車・中型車・大型車の床面に取り付けでき、ワンピース金具での荷物の固定が可能です。
材質ステンレスSUS304#400研磨厚さ3長さL2438
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
1個
659税込725
当日出荷

1個
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
1個
8,898税込9,788
当日出荷

1本
5,398税込5,938
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。幅(mm)110高さ(mm)88
1個
529税込582
当日出荷


持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
1本
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)