トーラーヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
53件の「トーラーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルートカッター」、「ドレンクリーナー」、「配管内清掃」などの商品も取り扱っております。

T-260 ツールセット F/K-375.K-3800 RIDGID(日本エマソン)ランキング2位
トラスコ品番788-3234適合機種K400、K3800セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー質量(g)136適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

[3/8インチケーブル用] アローヘッド エスコランキング3位
1個
1,980税込2,178
8日以内出荷

グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールランキング4位
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
1個
5,398税込5,938
当日出荷

ドレンクリーナー H-150 アサダランキング5位
距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
1個
83,980税込92,378
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)先端ツールセット
先端ツールセットです。
トラスコ品番495-1221セット内容T203(63000)バルブオーガー(直径22mm)、T205(63005)Cカッター(直径35mm)、T210(63030)スペードカッター(直径25mm)、T217(63065)ドロップヘッド(長さ110mm)、A-13(59230)ピンキー(長さ110mm)質量(g)209適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-250
1セット
19,980税込21,978
当日出荷

1個
79,980税込87,978
当日出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980税込18,678
当日出荷


硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
11,980税込13,178
当日出荷

据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチトラスコ品番252-8509質量(kg)10.2適合ワイヤ径(Φmm)810能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
189,800税込208,780
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
1個
3,998税込4,398
当日出荷

カンツールBスピア・ヘッド
固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2498材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)45
1個
25,980税込28,578
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カッター2枚刃仕様トラスコ品番809-2508質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
1個
7,598税込8,358
当日出荷

1個
13,980税込15,378
当日出荷

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
17,980税込19,778
当日出荷

用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トラスコ品番115-3348材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール全長(mm)300質量(kg)1.62能力清掃距離:7.5ヘッド径(Φmm)140動力手動/電動ドライバー清掃管径(mm)31~51ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
1台
4,598税込5,058
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
1個
4,498税込4,948
当日出荷