- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- トールビーカーのおすすめ人気ランキング
トールビーカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新103件の「トールビーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーカー」、「コニカルビーカー」、「ビーカー プラスチック」などの商品も取り扱っております。
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
種類トールビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
オートクレーブ可能
種類トールビーカー材質PP目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
種類トールビーカー材質SUS304目盛なし
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
種類トールビーカー材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)目盛あり
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー耐熱温度(℃)120