- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ドライビングセンターのおすすめ人気ランキング
ドライビングセンターのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新97件の「ドライビングセンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブセンター」、「ケレー 研磨」、「ケレ」などの商品も取り扱っております。
二村機器ワークドライビングセンター
爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。NC機使用の場合には特にお勧めします。
型式HD (油圧)
二村機器ワークドライビングセンター
本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャック
先端の形状は自由自在です。
小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。
細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。
ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル
カワシモローリングセンターA
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。
ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003