- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- ドライヤーフィルターのおすすめ人気ランキング
ドライヤーフィルターのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新159件の「ドライヤーフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルタードライヤー」、「業務用ドライヤー」、「高温 ドライヤー」などの商品も取り扱っております。
アサダフィルタドライヤ 162
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3アズワン品番64-6748-94
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(薄手)
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
フカイ工業ACトルネードターボイオンドライヤー
新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。
長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。
速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。
ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。
付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)色パールホワイト質量(g)790電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)風量(m3/min)2.1電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
1台
¥7,990税込¥8,789
4日以内出荷
TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメストラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオストラスコ品番364-0051適合機種TC
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
アサダフィルタドライヤ 082
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス適合機種再生ユニット色青容積(乾燥剤)131cm3アズワン品番64-6748-56
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
橋本クロスエアーフィルター ホルダー付
簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)。洗浄温度:室温。洗浄時間:吹き付け後5~10分。洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。pH(原液)13.0以上比重1.15~1.25
毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード(ブロータイプ)材質本体:PC/ABS質量(g)425(本体のみ)/450(セットフード付き)消費電力(W)1200スイッチ風量切替スイッチ DRY/SET/OFF、クールショットスイッチ ON/OFF電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194(本体のみ)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY-HOT時)イオンプロテクトイオン保証期間2年使用地区【海外使用】×折り畳み可否×
イチネンTASCOドライコア(フレアタイプ)
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/4”
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷