- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- ドレッシングオイルのおすすめ人気ランキング
ドレッシングオイルのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新136件の「ドレッシングオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体育館用 滑り止め」、「体育館用ワックス」、「油性 ワックス」などの商品も取り扱っております。
1個(18L)
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
砂や埃から体育館の木床を守る
ウレタン塗装床の大敵である砂・ゴミ・埃を除去する日常メンテナンス用「除塵剤」です。
除塵力と清掃効率を重視しており、埃を吸着しやすく、かつベタつきを抑えた軽やかなモップ運びを実現します。
無臭性と速乾性があり施設使用前後の除塵作業を速やかに行えることで、利用者の方に常に快適な環境をご提供いただけます。
体育館でよくあるヒールマーク(シューズ痕)も、水を使わずに簡単に拭き取り除去が可能です。
※毎日使用しても、1,000m2で3~5ヶ月間ご使用いただけます。
※既に樹脂ワックスを塗っている場合は使用できません。
★以下4物質の使用「0」!利用者の健康を重視しています★
・環境ホルモン疑義物質
・PRTR法(化学物質管理促進法)規制該当物質
・シックスクール関連 室内空気汚染物質
・学校環境衛生基準該当物質
標準使用量1000m2/0.5~1L繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥29,980税込¥32,978
6日以内出荷
CONDOR(山崎産業)ベリー・ザ・イエロー
滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。
クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。
水溶性ですので火気に対して安全です。
特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。
埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。液性弱アルカリ性滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。液性樹脂ワックス使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
1缶(16L)
¥18,980税込¥20,878
16日以内出荷
不要な水分を含まず乾燥が早いため、待ち時間がなく塗布後すぐに使用できます。
体育館木床のグリップ力を向上、使用者のパフォーマンスを上げることで事故予防になります。
体育館床面の水拭きは板のささくれの原因になり、ワックスがけは本来の性能を損ねます。
安易なワックスがけによって補修費用が大幅に増えてしまう可能性も。
スベランなら不要な水分を含まず、乾燥が速いので、すぐに体育館を使用できます。
日常清掃しながら簡単に体育館の床面を維持管理できます。
■環境ホルモン対応
■PRTR非該当
■シックスクール配慮
用途表面加工済みフローリングの滑り止め及びホコリ止め成分アモルファスシリカ、ポリオキシアルキシレン、香料、水標準使用量約2000m2/L関連資料カタログ(1.24MB)繰り返し・詰め替え対応
ペンギンワックスジムトップ
ウレタンコートされた木床に最適。
特に耐スリップ性にすぐれています。
体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。
用途体育館用樹脂ワックス。pH8.5成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水比重1.02臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)2.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18L)
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般液性水性成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)。(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。標準使用量360m2/4L
1本(4L)
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
1缶(18L)
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥13,980税込¥15,378
11日以内出荷
ペンギンワックスフロアオイル
土足使用の木床に最適な専用オイル。
良質のオイルを使用。
用途土足使用の木床でのほこり止めに。成分石油系炭化水素、染料比重0.85引火点(℃)178臭気溶剤臭外観淡褐色透明液体標準塗り面積(1回塗り)(m2)300~450
1個(18L)
¥13,980税込¥15,378
10日以内出荷
1缶(18L)
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
CONDOR(山崎産業)コンドル ノンスリップワックス
滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし液性アルカリ性タイプ水性標準使用量約1200m2/18L
1箱(18L)
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
危険物の類別非危険物
1本
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
汗に強い皮膜と運動しやすい最適な滑りにくさを実現。
用途体育館床用アクリル系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
1個
¥19,980税込¥21,978
7日以内出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(4L)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛使用場所屋内用特性耐水、耐油、耐久使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)pH値8.0~9.0(弱アルカリ)主な用途木、金属標準使用量200m2/2L(1回あたり)光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水