- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ナイロンコードのおすすめ人気ランキング
ナイロンコードのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新1,682件の「ナイロンコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンコード 3mm」、「ナイロンコード2.4mm」、「オレゴンナイロンカッター」などの商品も取り扱っております。
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。材質ナイロン色黄太さ(mm)2.4
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青
耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
1個
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66色オレンジ太さ(mm)2.4
1巻
¥819税込¥901
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
1巻
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。
高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。
バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)3.0
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)48太さ(mm)3
1個
¥3,500税込¥3,850
7日以内出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0関連資料(0.65MB)
1巻
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)2.7
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。長さ(m)100形状四角型仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロン色ピンク質量(g)700対辺(mm)2.4
1個
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66色白太さ(mm)2.2
1巻
¥899税込¥989
当日出荷