- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- 理美容小物
- ナピュアミラーのおすすめ人気ランキング
ナピュアミラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新32件の「ナピュアミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトミラー」、「スタンドミラートレイ」、「ミラクルミラー」などの商品も取り扱っております。
高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。
また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。
縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。
横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。
さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状四角寸法(mm)500×360×140本体質量(g)635ミラー寸法(mm)150×150、3枚
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面卓上スタンドミラー。
どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー色シルバー材質(鏡)ガラス、(本体)アルミ、スチール形状丸寸法(mm)170×295×88ミラー寸法(mm)145丸
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラーは
使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。またミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー形状四角
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。
手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。
等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状丸寸法(mm)123×210×10本体質量(g)145ミラー寸法(mm)110丸
頭頂部も横顔も映す三面鏡。小物が置けるトレー付。
形状四角タイプ卓上寸法(mm)【鏡】正面:203×203、扇:96×198(2面)
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
堀内鏡工業スタンド&ハンド ナピュアミラー
持ち運びに便利なハンドミラー。さらにハンドミラーの柄部分を折立れば卓上ミラーとして自立できます。
両手が使えますのでメイクに便利です。ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
堀内鏡工業ナピュア フォールディングミラー
ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます)
サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。
Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。
MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。
Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。
LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク形状四角材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー
ハンドミラーです
直径(Φcm)14(鏡)、16(鏡の外枠を含めた寸法)寸法(cm)9.2(持ち手部分)全長(cm)26
1個
¥1,698税込¥1,868
欠品中
ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー形状四角寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370本体質量(g)750包装形態化粧箱入り
お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ
形状丸タイプ卓上色クリア材質ガラス/ABS/PS質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.4×22.5
1個
¥1,690税込¥1,859
当日出荷
メリー拡大鏡約2倍付卓上ミラー
レトロな雰囲気の拡大鏡付き卓上ミラーアンティークな雰囲気の漂う丸型卓上化粧鏡。
くるっと回すと裏側は約2倍の拡大鏡。細かい作業に重宝します。
顔全体がしっかりチェックできる鏡面サイズ。鏡面の角度が変えられます(360度)。
男性の部屋にも置けるデザインです。
材質鏡/ガラス、フレーム/アルミニウム、台/スチール寸法(mm)198×173×奥行87色シルバー直径(Φmm)鏡面:145質量(g)224
1個
¥1,190税込¥1,309
当日出荷
ヤマムラ三面鏡LED卓上メイクミラー
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡寸法(mm)350×120×280質量(kg)0.95
1台
¥4,890税込¥5,379
4日以内出荷
下面をのぞきこむと頭頂部までしっかり見える。お化粧に便利な凹面鏡つき。コンパクトに折りたため、旅行時にも携帯しやすい
形状四角タイプ折りたたみ質量(g)248寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×78×20.5
1個
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
片面は平面鏡、片面は約10倍の拡大鏡でアイメイクやお肌の手入れに便利な鏡です。中国製
材質ABS樹脂・アルミ、ガラス鏡形状丸・両面タイプ卓上サイズ(mm)183×173×18
堀内鏡工業プロモデル折立ミラー
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。
折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
カバーはクッション素材で安心です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。
用途メイクアップ・化粧用ミラー包装形態OPP袋入り
便利な3倍拡大鏡付き!卓上鏡と手鏡の2WAY仕様折り立てればスタンドミラーに、伸ばせばハンド鏡になる、丸型ミラー。
片面は普通鏡、もう片面は拡大鏡の、両面鏡です。大きめの鏡面で、顔全体がしっかりチェックできます。拡大鏡は約3倍。
アイメイクやコンタクトレンズの装着などに便利。
材質鏡/ガラス、フレーム/スチロール樹脂寸法(mm)275×163×奥行14色シルバー直径(Φmm)鏡面:148質量(g)233
1個
¥1,690税込¥1,859
当日出荷
山崎実業スタンドミラー&トレイ タワー
ディスプレイ感覚で収納できるトレイ付きスタンドミラー。コスメ小物・指輪・ピアスなどが置けるトレイ付きで、鏡を見ながらアクセサリーをつけられます。ミラー裏面は拡大鏡3倍になっています。台座のトレイに指輪やピアスを収納可能。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:フェルト、ミラー:2mm厚ガラス(平/拡大鏡)質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×14×33
永井興産メイクアップミラー
お顔全体や横顔もしっかり映るワイドな三面鏡
扉を開くとミラーが大きく開き、メイクやヘアセットのときに便利。
使わないときは扉を閉めてすっきりコンパクト、気になるホコリも防ぎます。
マスカラなど転がりやすいアイテムをサッと置ける小物入れ付きです。
鏡の角度は無段階に調整でき、映したいポイントで止まります。
三面鏡
角度調節可能
飛散防止効果あり
完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・三面鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー仕様完成商品、三面鏡、角度調節可能、小物入れ付、飛散防止効果あり材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状角幅(mm)430高さ(mm)260質量(g)800タイプ卓上奥行(mm)130テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア