- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- ナースカートのおすすめ人気ランキング
ナースカートのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新125件の「ナースカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナーシングカート」、「パソコンカート」、「電子カルテワゴン」などの商品も取り扱っております。
仕様スライドシェルフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×160アズワン品番8-9223-13サービス分類組立・設置・取付
1個
¥32,980税込¥36,278
22日以内出荷
アズワンパソコン処置カート AOシリーズ
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
ナビス(アズワン)ナースカート 昇降タイプ
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品トレー×2質量(kg)21キャスター径(Φmm)100天板有効寸法(mm)445×478
ナビス(アズワン)ナースカート Florence (フローレンス)
天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。
高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:抗菌メラミン化粧板本体質量(g)15天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×572×860~1160キャスター径(Φmm)100
松吉医科器械アプリワゴン(ダストボックス付)
ダストボックスを搭載し、スライド式トレーやボックスケース付きで収納力に優れたワゴンです。
キャスター径(Φmm)75(双輪)付属品ボックスケース×2コ、ダストボックス材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン質量(kg)11耐荷重(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×330×890(天板高815)
サンワサプライハイスタンド
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。材質キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1073奥行(mm)510間口(mm)631キャスターΦ75大型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073アズワン品番64-0840-79
1台
¥42,980税込¥47,278
翌日出荷
ケルンPCカート(昇降式)
天板の高さを調節できるガス圧昇降式のややコンパクトなPCカート。天板の左右に配線孔を標準装備。トレーは両方向から引き出しが可能。
キャスター径(Φmm)100(前輪ストッパー付)材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×440×800~1115天板寸法(幅W×奥行D)(mm)485×435
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
松吉医科器械クラシックカート三段(組立式)
樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。
キャスター径(Φmm)100材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS質量(kg)7.5耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835棚間隔(mm)275
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。間口(mm)700奥行(mm)450高さ(mm)700~880材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880総耐荷重(kg)5
ナカバヤシ電子カルテワゴン(昇降式)
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(天板)メラミン化粧板質量(kg)23.5キャスター径(Φmm)100(静音・首振りロック付)
トクヤマステンレス製パソコンカート
パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
用途医療、厨房、幼稚園。間口(mm)450奥行(mm)350段数3均等積載量(kg/段)15材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
ヒラタニナースワゴン
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。
冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)75(静音)材質(本体)ステンレス、(天板)PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900
ナビス(アズワン)ナースカート(AQUA/アクア)用 リーダーホルダー
仕様※カラーやサイズなど特注対応が可能です。お問い合わせください。、※トレーは別売です。サイズ(mm)82×70×90アズワン品番8-8498-13
1個
¥7,398税込¥8,138
41日以内出荷