ニッケルフィルターのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
191件の「ニッケルフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デミスターフィルター」、「サランネットフィルター」、「吸着 プレート」などの商品も取り扱っております。
ニッケル多孔体フィルター オーデンランキング1位
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒュームフィルターニッケル多孔体
1枚
57,900税込63,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属多孔質体 アズワンランキング2位
アズワン金属多孔質体
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
17,999税込19,799
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

デミスターフィルター オーデンランキング3位
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
1枚
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

焼結フィルター アズワンランキング4位
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
9,990税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

焼結フィルター アズワンランキング5位
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
5,990税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
1個
149,800税込164,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
1個
9,990税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

仕様通気率(×10^-13m2):100穴径(μm)(気孔)50~100耐熱温度(℃)(大気中)1400密度(g/cm3)(かさ)2.56純度(%)(主成分)アルミナ95気孔率(%)(全)40
1個
24,900税込27,390
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980税込72,578
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
1台
849,800税込934,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
1個
9,990税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


アマノ[事務用品/清掃用品]EM-eH用 デミスター
ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用材質スチール(亜鉛メッキ)
1個
10,900税込11,990
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
1個
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
1枚
57,980税込63,778
3日以内出荷

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
149,800税込164,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三次フィルタ
仕様三次フィルタトラスコ品番149-4389適合機種KDC-M10質量(kg)0.5
1個
4,890税込5,379
30日以内出荷

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)