ニューキャリーボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
84件の「ニューキャリーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリーボックス」、「ビール運び」、「キャリーケース」などの商品も取り扱っております。
ニューキャリーボックス PET製 アズワンランキング1位
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質本体/PET、取手/PE内寸(mm)336×260×151板厚(mm)3t外寸法(mm)342×266×160アズワン品番9-5714-14
1個
16,500税込18,150
当日出荷


ニューキャリーボックス PET製 アズワンランキング3位
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)5t
1個
23,600税込25,960
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニューキャリーボックス PET製 アズワンランキング4位
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)3t
1個
10,100税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャリングボックス アズワンランキング5位
1個
33,500税込36,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(枠)アルミニウム
1台
32,900税込36,190
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番1-9561-01材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
1個
21,980税込24,178
当日出荷

材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類ベタ目
1個
1,070税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663税込4,029
当日出荷

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂質量(kg)3.7シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)440×295×335内形寸法(mm)410×250×290(240+50)収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)335関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)鍵付外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)有効内寸法・幅(mm)410
1個
6,998税込7,698
当日出荷

持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。
材質PP
1個ほか
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)使用温度範囲(℃)-40~+110フタなし
1個
23,980税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
19,980税込21,978
当日出荷


スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本フタの有無なし材質ポリプロピレン仕様折りたたみ式寸法(mm)340×265×240質量(g)575直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日用雑貨の整理やアウトドア・レジャーでの利用など、自分流にアレンジできるハンドル付きコンテナー。日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。ハンドルが付いているので野外での持ち運びもスムーズ。フタはロック式で、しっかり収納。
材質ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
1個
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)